ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ HUBBELL-KELLEMS 5362ABL Straight Tacket, Duplex, 20A 125V, Blue | CE6QQZ

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 5362ABL ίσια υποδοχή, Duplex, 20A 125V, Μπλε

Είδος: CE6QQZ Μοντέλο: 5362ABL
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο
ΧρώμαΜπλε
ΣυνδεσιμότηταΕνσύρματο πίσω και πλάι
Current RatingΗ 20
Διάμετρος BCEΕνσύρματο πίσω και πλάι
ΥλικόΘερμοπλαστικό / Σύνθετο
Αξιολόγηση NEMA5-20R
Αριθμός Πολωνών2-πόλο
Αριθμός καλωδίων3-καλώδιο
ΦάσηΜονοφασική
ΜέγεθοςΑρχικό
Θερμ. ΕκτίμησηΜέγιστη συνεχής 75 βαθμοί C; τουλάχιστον -40 βαθμούς Γ
Τάση τάσης125 V
Ισχύς1875 W
Μέγεθος καλωδίου# 12 AWG έως # 10 AWG

Λεπτομέρειες:

    • Γείωση 2-καλωδίων 3 πόλων

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 5362ABL ίσια υποδοχή, Duplex, 20A 125V, Μπλε