Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ENERPAC WMC750 Αυτοτελής Υδραυλικός Κόπτης, 4 Τόνων, Χωρητικότητα | AF8FMW 25TV15

ENERPAC WMC750 Αυτοτελής υδραυλικός κόφτης, 4 τόνοι, χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8FMW Μοντέλο: WMC750Cross Ref: 25TV15
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
€4,616.71 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑυτόνομος υδραυλικός κόφτης
Χωρητικότητα4 τόνοι.
Τύπος επιστροφής κεφαλής κοπήςΑγωνιστική, Ανοιξιάτικη Επιστροφή
Μήκος15 "
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας10000 psi
Δυνατότητα κοπής σύρματος ή ράβδου αλουμινίου στρογγυλής ράβδου0.69 "
Στρογγυλή ράβδος χάλκινο σύρμα ή ικανότητα κοπής ράβδου0.69 "
Δυνατότητα κοπής ράβδου οπλισμού στρογγυλής ράβδου0.5 "
Στρογγυλή ράβδος από μαλακό χάλυβα Μπουλόνια Ικανότητα κοπής0.69 "
Ικανότητα κοπής Hempcore ή IWRC σχοινιού από χάλυβα0.63 "
Ικανότητα κοπής σύρματος ACSR0.75 "
Wire Strand Bare Αλουμίνιο Wire Strands Δυνατότητα κοπής0.75 "
Συρματόσχοινα Γυμνό Χάλκινο Συρματόσχοινο Δυνατότητα κοπής0.75 "
Wire Strand Guy Steel Wire Strands Ικανότητα κοπής0.56 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.375
Ύψος πλοίου (cm)11.43
Μήκος πλοίου (cm)16.76
Πλάτος πλοίου (cm)42.93
Κωδικός ΕΣ8465960050

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΙκανότητα κοπής σύρματος ACSRΧωρητικότηταΜήκοςWire Strand Bare Αλουμίνιο Wire Strands Δυνατότητα κοπήςΣυρματόσχοινα Γυμνό Χάλκινο Συρματόσχοινο Δυνατότητα κοπήςWire Strand Guy Steel Wire Strands Ικανότητα κοπήςΔυνατότητα κοπής σύρματος ή ράβδου αλουμινίου στρογγυλής ράβδουΣτρογγυλή ράβδος χάλκινο σύρμα ή ικανότητα κοπής ράβδουΤιμή
ENERPAC WMC1000 Αυτοτελής υδραυλικός κόφτης, 20 τόνοι, χωρητικότητα, | AF8FMQ 25TV10 WMC1000-20 τόνοι.26.75 "---0.75 "0.75 "€9,104.68
ENERPAC WMC1580 Αυτοτελής Υδραυλικός Κόπτης, 6 Τόνων, Χωρητικότητα | AF8FMR 25TV11 WMC15801.63 "6 τόνοι.22 "1.63 "1.5 "0.63 "0.75 "0.75 "€7,054.25
ENERPAC WMC2000 Αυτοτελής υδραυλικός κόφτης, 13 τόνοι, χωρητικότητα | AF8FMT 25TV12 WMC20002"13 τόνοι.24.75 "2"2"0.75 "1.25 "1.25 "€9,046.31
ENERPAC WMC3380 Αυτοτελής Υδραυλικός Κόπτης, 3 Τόνων, Χωρητικότητα | AF8FMU 25TV13 WMC3380-3 τόνοι.26 "1.69 "1.83 "---€7,553.15
ENERPAC WMC580 Αυτοτελής Υδραυλικός Κόπτης, 4 Τόνων, Χωρητικότητα | AF8FMV 25TV14 WMC5800.63 "4 τόνοι.15 "0.63 "0.63 "0.56 "0.63 "0.63 "€3,971.52

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENERPAC WMC750 Αυτοτελής υδραυλικός κόφτης, 4 τόνοι, χωρητικότητα
€4,616.71 /μονάδα