Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074-09-3543 Conduit Grip 3/4 In | AE8GBY 6D204

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074-09-3543 Λαβή αγωγού 3/4 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE8GBY Μοντέλο: 074-09-3543Σταυρός: 6D204

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€113.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥγρό σφιχτό εύκαμπτο κράτημα αγωγού
Μέγεθος αγωγού3 / 4 "
Στυλ τοποθέτησηςΠτυχία 90
Τύπος τοποθέτησηςΆντρας
ΥλικόΧάλυβα συναρμολόγηση και ανοξείδωτο πλέγμα
Μήκος πλέγματος (σε.)4"
ΧαρακτηριστικάΕύκαμπτος σύνδεσμος 90 μοιρών, μονωμένος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)27.94
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8538908080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος αγωγούΣτυλ τοποθέτησηςΕίδοςΥλικόΧαρακτηριστικάΤιμή
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 74093522 Conduit Grip Straight 3 In | AB9HMF 2DDV7 740935223"ΕτερόφυληΛαβή αγωγού ανακούφισης πίεσηςΧάλυβα συναρμολόγηση και ανοξείδωτο πλέγμαΕτερόφυλη€1,172.94
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 74093526 Conduit Grip Straight 4 In | AB9HMG 2DDV8 740935264"ΕτερόφυληΛαβή αγωγού ανακούφισης πίεσηςΧάλυβα συναρμολόγηση και ανοξείδωτο πλέγμαΕτερόφυλη€1,350.33
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 74093546 Conduit Grip 90 μοίρες 1 1/2 In | AB9HMH 2DDV9 740935461-1 / 2 "Πτυχία 90Λαβή αγωγού ανακούφισης πίεσηςΧάλυβα συναρμολόγηση και ανοξείδωτο πλέγμα90 μοίρες€302.39
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 74093550 Conduit Grip 90 βαθμός 2 1/2 In | AB9HMJ 2DDW1 740935502-1 / 2 "Πτυχία 90Λαβή αγωγού ανακούφισης πίεσηςΧάλυβα συναρμολόγηση και ανοξείδωτο πλέγμα90 μοίρες€1,313.30
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 74093552 Conduit Grip 90 βαθμός 3 In | AB9HMK 2DDW2 740935523"Πτυχία 90Λαβή αγωγού ανακούφισης πίεσηςΧάλυβα συναρμολόγηση και ανοξείδωτο πλέγμα90 μοίρες€1,647.36
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 74093565 Conduit Grip 45 βαθμός 1 1/4 In | AB9HML 2DDW5 740935651-1 / 4 "Πτυχία 45Λαβή αγωγού ανακούφισης πίεσηςΧάλυβα συναρμολόγηση και ανοξείδωτο πλέγμα45 μοίρες€218.47
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 74093568 Conduit Grip 45 βαθμός 2 σε | AB9HMM 2DDW7 740935682"Πτυχία 45Λαβή αγωγού ανακούφισης πίεσηςΧάλυβα συναρμολόγηση και ανοξείδωτο πλέγμα45 μοίρες€411.48

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074-09-3543 Λαβή αγωγού 3/4 In
€113.51 /μονάδα