Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 02202017 Υποστήριξη καλωδίου Κλείσιμο δαντέλας με λαβή 1-1.24In | AE8GDU 6D254

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 02202017 Κλείσιμο με λαβή στήριξης καλωδίου 1-1.24In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE8GDU Μοντέλο: 02202017Σταυρός: 6D254

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€101.33 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΛαβή στήριξης καλωδίου
αντοχή στη θραύση1610 λίβρες
Καλώδιο Dia. Εύρος1.00 έως 1.24 ίντσες
Μήκος ματιών9"
Στυλ λαβήςΚλείσιμο δαντέλας
ΥλικόΧάλκινο επικαλυμμένο με κασσίτερο
Μήκος πλέγματος (σε.)14
ΣτυλΣπλιτ, Δαντέλα Κλείσιμο
ΧαρακτηριστικάΈνα μάτι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)67.82
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ7326901000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοαντοχή στη θραύσηΜήκος ματιώνΥλικόΣτυλΤιμή
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 02202013 Υποστήριξη καλωδίου Κλείσιμο με δαντέλα .50-.62In | AE8GDQ 6D251 02202013530 λίβρες7"Χάλκινο επικαλυμμένο με κασσίτεροΣπλιτ, Δαντέλα Κλείσιμο€77.90
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 02202014 Υποστήριξη καλωδίου Κλείσιμο με δαντέλα .63-.74In | AE8GDR 6D252 02202014790 λίβρες8"Χάλκινο επικαλυμμένο με κασσίτεροΣπλιτ, Δαντέλα Κλείσιμο€92.98
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 02202015 Υποστήριξη καλωδίου Κλείσιμο με δαντέλα .75-.99In | AE8GDT 6D253 022020151020 λίβρες8"Χάλκινο επικαλυμμένο με κασσίτεροΣπλιτ, Δαντέλα Κλείσιμο€87.02
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 02202018 Υποστήριξη καλωδίου Κλείσιμο δαντέλας με λαβή 1.25-1.49In | AE8GDV 6D255 022020181610 λίβρες10 "Χάλκινο επικαλυμμένο με κασσίτεροΣπλιτ, Δαντέλα Κλείσιμο€113.93
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 02202019 Υποστήριξη καλωδίου Κλείσιμο δαντέλας με λαβή 1.5-1.74In | AE8GDW 6D256 022020191610 λίβρες12 "Χάλκινο επικαλυμμένο με κασσίτεροΣπλιτ, Δαντέλα Κλείσιμο€118.22
ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ HUBBELL-KELLEMS 02202020 Λαβή στήριξης μονής ματιού, σχιστό πλέγμα, κλείσιμο με δαντέλα, 250 λίβρες | AE8GDX 6D257 022020202150 λίβρες14 "Χάλκινο επικαλυμμένο με κασσίτεροΣπλιτ, Δαντέλα Κλείσιμο€184.50
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 02202021 Υποστήριξη καλωδίου Κλείσιμο δαντέλας με λαβή 2-2.49In | AE8GDY 6D258 022020213260 λίβρες16 "Χάλκινο επικαλυμμένο με κασσίτεροΣπλιτ, Δαντέλα Κλείσιμο€209.15

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 02202017 Κλείσιμο με λαβή στήριξης καλωδίου 1-1.24In
€101.33 /μονάδα