Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 02201020 Υποστήριξη καλωδίου Grip SingleEye 1.75-1.99In | AE8GDA 6D235

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 02201020 λαβή στήριξης καλωδίου SingleEye 1.75-1.99In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE8GDA Μοντέλο: 02201020Σταυρός: 6D235

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€120.28 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΛαβή στήριξης καλωδίου
αντοχή στη θραύση2150 λίβρες
Καλώδιο Dia. Εύρος1.75 έως 1.99 ίντσες
Μήκος ματιών14 "
Στυλ λαβήςΚλειστό πλέγμα
ΥλικόΧάλκινο επικαλυμμένο με κασσίτερο
Μήκος πλέγματος (σε.)19
ΣτυλΚλειστό
ΧαρακτηριστικάΈνα μάτι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.315
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)101.6
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ7326901000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοαντοχή στη θραύσηΜήκος ματιώνΕίδοςΥλικόΣτυλΧαρακτηριστικάΤιμή
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 02216002 Υποστήριξη Grip Single Eye 0.29-0.37 In | AE4DUD 5JMH1 02216002290 λίβρες5"Υποστήριξη λαβήςΧάλκινο με επίστρωση κασσίτερουΚλειστό πλέγμαΜονό μάτι μονή ύφανση€28.78
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 02216003 Υποστήριξη Grip Single Eye 0.35-0.44 In | AE4DUE 5JMH2 02216003500 λίβρες5.5 "Υποστήριξη λαβήςΧάλκινο με επίστρωση κασσίτερουΚλειστό πλέγμαΜονό μάτι μονή ύφανση€33.50
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 02216004 Υποστήριξη Grip Single Eye 0.41-0.50 in | AE4DUF 5JMH3 02216004500 λίβρες5.5 "Υποστήριξη λαβήςΧάλκινο με επίστρωση κασσίτερουΚλειστό πλέγμαΜονό μάτι μονή ύφανση€38.86
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 02216005 Υποστήριξη Grip Single Eye 0.46-0.56 in | AE4DUG 5JMH4 02216005660 λίβρες6"Υποστήριξη λαβήςΧάλκινο με επίστρωση κασσίτερουΚλειστό πλέγμαΜονό μάτι μονή ύφανση€44.90
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 02216006 Υποστήριξη Grip Single Eye 0.52-0.62 In | AE4DUH 5JMH5 02216006790 λίβρες7"Υποστήριξη λαβήςΧάλκινο με επίστρωση κασσίτερουΚλειστό πλέγμαΜονό μάτι μονή ύφανση€44.28
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 02216008 Υποστήριξη Grip Single Eye 0.58-0.68 in | AE4DUJ 5JMH6 02216008790 λίβρες7"Υποστήριξη λαβήςΧάλκινο με επίστρωση κασσίτερουΚλειστό πλέγμαΜονό μάτι μονή ύφανση€48.90
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 02401013 Υποστήριξη Grip Single Eye 0.50-0.62 In | AE4DUL 5JMH8 02401013530 λίβρες7"Υποστήριξη λαβήςΑνοξείδωτο ατσάλιΚλειστό πλέγμαΜονό μάτι μονή ύφανση€97.73

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 02201020 λαβή στήριξης καλωδίου SingleEye 1.75-1.99In
€120.28 /μονάδα