HTCCONVEYORS HRT-10 Μεταφορικός πίνακας φορητός Bf 13 In | AC4BAN 2YE11

HTCCONVEYORS HRT-10 Μεταφορικός Πίνακας Φορητό Bf 13 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4BAN Μοντέλο: HRT-10Σταυρός: 2YE11

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€390.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠίνακας μεταφοράς
ΡουλεμάνΡουλεμάν
Βάθος κρεβατιού2.5 "
Μήκος κρεβατιού1-27 / 64 πόδια
Υλικό κρεβατιούΑτσάλι
Πλάτος κρεβατιού14-43 / 64 "
Απόσταση από κέντρο σε κέντρο4"
Φινίρισμα πλαισίουΣκονισμένο με σκόνη
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Ρύθμιση ύψους26-1/2" to 43-1/2"
Πόδια ανά μονάδα1
Χωρητικότητα φορτίου500 λίβρες
Αριθμός κυλίνδρων5
Roller Dia.1.375 "
Υλικό κυλίνδρωνΓαλβανισμένο ατσάλι
Ενότητα ΠεριγραφήΦορητός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.05
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)63.5
Πλάτος πλοίου (cm)39.12
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
HTCCONVEYORS HRT-90 Μεταφορικός πίνακας φορητός Bf 22 In | AC4BAP 2YE12 HRT-90€810.65
HTCCONVEYORS HRT-70 Μεταφορικός πίνακας φορητός Bf 13 In | AD7LMT 4FE14 HRT-70€740.75

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HTCCONVEYORS HRT-10 Μεταφορικός Πίνακας Φορητό Bf 13 In
€390.05 /μονάδα