HTCCONVEYORS HRT-90 Μεταφορικός πίνακας φορητός Bf 22 In | AC4BAP 2YE12

HTCCONVEYORS HRT-90 Μεταφορικός Πίνακας Φορητό Bf 22 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4BAP Μοντέλο: HRT-90Σταυρός: 2YE12

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,072.30 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠίνακας μεταφοράς
ΡουλεμάνΡουλεμάν
Βάθος κρεβατιού2.5 "
Μήκος κρεβατιού5-1 / 2 πόδια
Υλικό κρεβατιούΑτσάλι
Πλάτος κρεβατιού23-43 / 64 "
Απόσταση από κέντρο σε κέντρο4"
Φινίρισμα πλαισίουΣκονισμένο με σκόνη
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Ρύθμιση ύψους26-1/2" to 43-1/2"
Πόδια ανά μονάδα2
Χωρητικότητα φορτίου500 λίβρες
Αριθμός κυλίνδρων17
Roller Dia.1.375 "
Υλικό κυλίνδρωνΓαλβανισμένο ατσάλι
Ενότητα ΠεριγραφήΦορητός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 34.47
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)173.99
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
HTCCONVEYORS HRT-10 Μεταφορικός πίνακας φορητός Bf 13 In | AC4BAN 2YE11 HRT-10€515.93
HTCCONVEYORS HRT-70 Μεταφορικός πίνακας φορητός Bf 13 In | AD7LMT 4FE14 HRT-70€857.35

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HTCCONVEYORS HRT-90 Μεταφορικός Πίνακας Φορητό Bf 22 In
€1,072.30 /μονάδα