Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HONEYWELL V7-5F17D8 Premium Mini Snap Switch, Pin Plunger Actuator, 250 VAC | AB7TQM 24A295

HONEYWELL V7-5F17D8 Premium Mini Snap Switch, Pin Plunger Actuator, 250 VAC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7TQM Μοντέλο: V7-5F17D8Σταυρός: 24A295

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€15.72 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςPremium Miniature Snap Switch
Μήκος ενεργοποιητήΔεν εφαρμόζεται
Φόρμα ΕπικοινωνίαςSPDT
Current Rating3A
Βάθος0.4 "
Διαφορικό ταξίδι0.002 έως 0.010 "
Ύψος0.63 "
Στέγαση ΥλικόΘερμοπλαστικό πολυεστέρα PCT
Μήκος1.14 "
Μέγιστη. Pretravel0.047 "
Διάσταση στήριξης0.41 x 0.87 "κέντρα
Επιχειρησιακή Δύναμη0.53 ουγκιά
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 βαθμούς έως 180 βαθμούς F
Πάνω από το ταξίδι0.05 "
Τύπος τερματικούΓρήγορη σύνδεση
Τύπος ενεργοποιητήΚαρφίτσα
Τάση τάσης250 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)12.45
Πλάτος πλοίου (cm)6.6
Κωδικός ΕΣ8536509055
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Μικροδιακόπτης MICRO SWITCH V7 Series με ακροδέκτες ταχείας σύνδεσης και ενεργοποιητή με πινέλο ιδανικό για χρήση σε μηχανήματα αυτόματης πώλησης, συσκευές χρονισμού, εξοπλισμό γραφείου, HVAC & όργανα δοκιμής και βαλβίδες
    • Σχεδιασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα UL και CSA και διαθέτει θερμοπλαστικό περίβλημα πολυεστέρα PCT και ασημένιες επαφές
    • Λειτουργεί σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται μεταξύ -40 και 180 βαθμών F

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑπελευθέρωση ΔύναμηΜήκος ενεργοποιητήΦόρμα ΕπικοινωνίαςΤάση τάσηςCurrent RatingΔιαφορικό ταξίδιΜέγιστη. PretravelΕπιχειρησιακή ΔύναμηΤιμή
HONEYWELL V7-1B17D8 Premium Mini Snap Switch 3a Spdt Pin Pluger | AB7TNM 24A240 V7-1B17D80.86 ουγκιάΔεν εφαρμόζεταιSPDT250 VAC3A0.002 έως 0.010 "0.047 "5.3 ουγκιά€7.26
HONEYWELL V7-1B37D8 Premium Mini Snap Switch 3a Spnc Pin Pluger | AB7TNV 24A248 V7-1B37D80.86 ουγκιά1.14 "SPST-NC277 VAC3A0.01 "1.19mm1.47N€5.88
HONEYWELL V7-1C17D8 Miniature Basic Switch, SPDT, 15A, 250VAC, Pin Plunger | AB7TNX 24A250 V7-1C17D80.86 ουγκιάΔεν εφαρμόζεταιSPDT250 VAC15A0.002 έως 0.010 "0.047 "5.3 ουγκιά€6.65
HONEYWELL V7-1C17E9 Premium Mini Switch 15a Spdt Pin Pluger | AB7TPF 24A259 V7-1C17E90.88 ουγκιάΔεν εφαρμόζεταιSPDT277 VAC15A0.002 έως 0.010 "0.047 "5.3 ουγκιά€6.43
HONEYWELL V7-1C27E9 Premium Mini Switch 15a Spno Pin έμβολο | AB7TPH 24A262 V7-1C27E90.86 ουγκιά1.14 "SPST-ΟΧΙ277 VAC15A0.01 "1.19mm1.47N€9.10
HONEYWELL V7-1C37D8 Premium Mini Switch 15a Spnc Pin Pluger | AB7TPJ 24A263 V7-1C37D80.86 ουγκιά1.14 "SPST-NC250 VAC15A0.002 έως 0.010 "0.047 "5.3 ουγκιά€5.17
HONEYWELL V7-1S17D8 Premium Mini Switch 0.1a Spdt Pin Pluger | AB7TPK 24A265 V7-1S17D80.86 ουγκιά1.14 "SPDT125 VAC0.1A0.002 έως 0.010 "0.047 "5.3 ουγκιά€10.70

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HONEYWELL V7-5F17D8 Premium Mini Snap Switch, Pin Plunger Actuator, 250 VAC
€15.72 /μονάδα