Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Διακόπτης ρελέ HONEYWELL R8222D1014 24 Vac | AB9MVC 2E682

HONEYWELL R8222D1014 Ρελέ μεταγωγής 24 Vac

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9MVC Μοντέλο: R8222D1014Σταυρός: 2E682

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€45.35 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜαγνητικό ρελέ
Πηνία πηνίου24
Βάθος2-3 / 8 "
Πλήρες φορτίο Amps @ 120V12
Πλήρες φορτίο Amps @ 240VAC6
Ύψος1.875 "
HP3/4
Κλειδωμένο Amor Rotor @ 120V60
Κλειδωμένο Amor Rotor @ 240V35
ΒάσηΠαγκόσμιος
Ανθεκτικό Amps @ 120V20.8
Ανθεκτικό Amps @ 208VAC20.8
Ανθεκτικό Amps @ 277V20.8
Τύπος διακόπτηDPDT
ΧαρακτηριστικάΕναλλαγή εναλλασσόμενου ρεύματος
Πλάτος2.156 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2025
Ύψος πλοίου (cm)6.1
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)7.37
Κωδικός ΕΣ8536410050
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Πλήρες φορτίο Amps @ 208V (8)
    • Πλήρες φορτίο Amps @ 277V (6)
    • Πλήρες φορτίο Amps @ 480V (3)
    • Κλειδωμένο στροφείο Amps @ 208V (35)
    • Κλειδωμένο στροφείο Amps @ 277VAC (35)
    • Κλειδωμένο στροφείο Amps @ 480V (18)
    • Ανθεκτικό Amps @ 240V (20.8)
    • Ανθεκτικό Amps @ 480V (10)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος διακόπτηΤιμή
Διακόπτης ρελέ HONEYWELL R8222B1067 24 Vac | AB9MVB 2E681 R8222B1067SPDT€41.92

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HONEYWELL R8222D1014 Ρελέ μεταγωγής 24 Vac
€45.35 /μονάδα