Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Διακόπτης ρελέ HONEYWELL R8222B1067 24 Vac | AB9MVB 2E681

HONEYWELL R8222B1067 Ρελέ μεταγωγής 24 Vac

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9MVB Μοντέλο: R8222B1067Σταυρός: 2E681

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€41.92 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜαγνητικό ρελέ
Πηνία πηνίου24
Βάθος2-3 / 8 "
Πλήρες φορτίο Amps @ 120V12
Πλήρες φορτίο Amps @ 240VAC6
Ύψος1.875 "
HP3/4
Κλειδωμένο Amor Rotor @ 120V60
Κλειδωμένο Amor Rotor @ 240V35
ΒάσηΠαγκόσμιος
Ανθεκτικό Amps @ 120V20.8
Ανθεκτικό Amps @ 208VAC20.8
Ανθεκτικό Amps @ 277V20.8
Τύπος διακόπτηSPDT
ΧαρακτηριστικάΕναλλαγή εναλλασσόμενου ρεύματος
Πλάτος2.156 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2025
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)7.37
Κωδικός ΕΣ8536490080
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Πλήρες φορτίο Amps @ 208V (8)
    • Πλήρες φορτίο Amps @ 277V (6)
    • Πλήρες φορτίο Amps @ 480V (3)
    • Κλειδωμένο στροφείο Amps @ 208V (35)
    • Κλειδωμένο στροφείο Amps @ 277VAC (35)
    • Κλειδωμένο στροφείο Amps @ 480V (18)
    • Ανθεκτικό Amps @ 240V (20.8)
    • Ανθεκτικό Amps @ 480V (10)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος διακόπτηΤιμή
Διακόπτης ρελέ HONEYWELL R8222D1014 24 Vac | AB9MVC 2E682 R8222D1014DPDT€45.35

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HONEYWELL R8222B1067 Ρελέ μεταγωγής 24 Vac
€41.92 /μονάδα