Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AMPCO METAL WO-13/16X7/8 Διπλό ανοιχτό κλειδί που δεν σπινθηρίζει 13/16 x 7/8 ίντσες | AF7LZA 21XW44

AMPCO METAL WO-13/16X7/8 Διπλό ανοιχτό κλειδί που δεν σπινθηρίζει 13/16 x 7/8 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7LZA Μοντέλο: WO-13/16X7/8Cross Ref: 21XW44
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
€105.13 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλειδί διπλού ανοιχτού άκρου
φινίρισμαΦυσικό
Γωνία κεφαλήςΠτυχία 15
Μέγεθος κεφαλής13 / 16 "x 7 / 8"
ΥλικόΝικέλιο αλουμίνιο
Συνολικό μήκος8"
ΣΑΕ ή μέτρησηΣΑΕ
Μέγεθος13 / 16 "x 7 / 8"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2475
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)5.33
Κωδικός ΕΣ8204110030

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόΣυνολικό μήκοςΜέγεθοςΤιμή
AMPCO METAL WO-1-1/4X1-7/16 Διπλό κλειδί Oe Χωρίς σπινθήρες 1-1/4 x 1-7/16 In | AD6MJW 46C097 WO-1-1/4X1-7/16Υψηλής αντοχής χαλκό αλουμινίου νικελίου14.375 "1-1/4" x 1-7/16"€217.28
AMPCO METAL WO-1-5/16X1-1/2 Διπλό κλειδί Oe Χωρίς σπινθήρες 1-5/16 x 1-1/2 In | AD6MJX 46C098 WO-1-5/16X1-1/2Υψηλής αντοχής χαλκό αλουμινίου νικελίου14.375 "1-5/16" x 1-1/2"€258.17
AMPCO METAL WO-1/4X5/16 Κλειδί ανοιχτού άκρου χωρίς σπινθήρες 1/4 x 5/16 ίντσας | AD9GBU 4RPC7 WO-1 / 4X5 / 16Χάλκινο αλουμίνιο5"1/4 x 5/16 "€74.63
AMPCO METAL WO-5/16X11/32 Κλειδί ανοιχτού άκρου χωρίς σπινθήρες 5/16 x 11/32 | AD9GBV 4RPC8 WO-5 / 16X11 / 32Χάλκινο αλουμίνιο5"5 / 16 "x 11 / 32"€74.20
AMPCO METAL WO-3/8X7/16 Κλειδί ανοιχτού άκρου χωρίς σπινθήρες 3/8 x 7/16 ίντσες | AD9GBW 4RPC9 WO-3 / 8X7 / 16Χάλκινο αλουμίνιο5"3/8 x 7/16 "€75.01
AMPCO METAL WO-7/16X1/2 Κλειδί ανοιχτού άκρου χωρίς σπινθήρες 7/16 x 1/2 ίντσα | AD9GBX 4RPD1 WO-7 / 16X1 / 2Χάλκινο αλουμίνιο5"7/16 x 1/2 "€72.23
AMPCO METAL WO-1/2X5/8 Κλειδί ανοιχτού άκρου χωρίς σπινθήρες 1/2 x 5/8 ίντσας | AD9GBY 4RPD2 WO-1 / 2X5 / 8Χάλκινο αλουμίνιο5.75 "1/2 x 5/8 "€89.59

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AMPCO METAL WO-13/16X7/8 Διπλό ανοιχτό κλειδί που δεν σπινθηρίζει 13/16 x 7/8 ίντσες
€105.13 /μονάδα