Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HONEYWELL PV150 / U Hydraulic Air Vent 1 1/2 Fnpt | AC3BHN 2RB57

HONEYWELL PV150/U Hydronic Air Vent 1 1/2 Fnpt

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC3BHN Μοντέλο: PV150/UCross Ref: 2RB57
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
€435.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλική εξαερισμός
(F) Συνδέσεις NPT (In.)1.5
σύνδεση1-1 / 2 "(F) NPT
ΚατασκευήΕκμαγείο
ΥλικόΧαλκί
Μέγιστη. Πίεση125 psi
Μέγιστη. Θερμ.240 F
συνολικό ύψος9 11 / 16 "
ΧαρακτηριστικάΑυτόματο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.3625
Ύψος πλοίου (cm)11.94
Μήκος πλοίου (cm)25.15
Πλάτος πλοίου (cm)18.8
Κωδικός ΕΣ8481809015
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλο(F) Συνδέσεις NPT (In.)σύνδεσηΚατασκευήΥλικόΜέγιστη. ΠίεσηΜέγιστη. Θερμ.συνολικό ύψοςΤιμή
HONEYWELL PV075S / U Hydronic Air Vent 3/4 Inch Sweat | AC3BHK 2RB54 PV075S / U-Ιδανικό ιδρώτα 3/4 "ΕκμαγείοΧαλκί125 psi240 F7.375 "€227.33
HONEYWELL EA122A1002 Αυτόματο αεραγωγό | AD2TFK 3TZ95 EA122A1002-1/8 "(Μ) NPT-Θερμοπλαστικός90 psi230 F5.25 "€53.09
HONEYWELL EA79A1004 Βιομηχανικός αεραγωγός | AD2TFL 3TZ96 EA79A10041/23/4 "(Μ) NPTΟρείχαλκο κέλυφοςΟρείχαλκο κέλυφος150 psi250 F5"€108.33

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HONEYWELL PV150/U Hydronic Air Vent 1 1/2 Fnpt
€435.88 /μονάδα