Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HONEYWELL M7410F1000 Ενεργοποιητής βαλβίδας διαμόρφωσης 20 έως 28 Vac | AD6UNH 4ARY9

HONEYWELL M7410F1000 Modulating Valve Actuator 20 to 28 Vac

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6UNH Μοντέλο: M7410F1000Cross Ref: 4ARY 9

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€298.03 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕνεργοποιητής
Βάθος3-15 / 16 "
Ηλεκτρικές συνδέσειςΚαλώδιο Plenum Rated
Ύψος2.375 "
Hz60
Τάση Εισόδου20-28 VAC
Μήκος3 15 / 16 "
ΧαρακτηριστικάΔιαμόρφωση χαμηλής τάσης
Πλάτος1 15 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.252
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)10.92
Πλάτος πλοίου (cm)11.18
Κωδικός ΕΣ8501404040
Χώρα ΠροέλευσηςHU

Λεπτομέρειες:

    • Stem Force (Lb.) (40.5)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΗλεκτρικές συνδέσειςΎψοςHzΤάση ΕισόδουΧαρακτηριστικάΠλάτοςΤιμή
HONEYWELL M6410A1029 Ενεργοποιητής πλωτής βαλβίδας 20 έως 28 Vac | AD6UNG 4ARY8 M6410A10293-15 / 16 "Καλώδιο Plenum Rated2.375 "6020-28 VACΚυμαινόμενη Χαμηλή Τάση1 15 / 16 "€170.07
HONEYWELL VC4011ZZ11 Ενεργοποιητής βαλβίδας Τάση γραμμής δύο θέσεων | AD6UPP 4ATD4 VC4011ZZ112-11 / 16 "Αγωγός καλωδίων Plenum2.75 "50/60120Τάση γραμμής δύο θέσεων3 23 / 32 "€128.32
HONEYWELL VC6934ZZ11 Πλωτός ενεργοποιητής για βαλβίδες σειράς Vc | AD6UPQ 4ATD5 VC6934ZZ112-11 / 16 "Αγωγός καλωδίων Plenum2.75 "50/6024Κυμαινόμενη Χαμηλή Τάση3 23 / 32 "€237.06
HONEYWELL VRM20/U Ενεργοποιητής | BP2FAQ VRM20 / U-------€1,363.26
RFQ
Ενεργοποιητής HONEYWELL MP918B1089/U | BP2YJC MP918B1089 / U-------€372.25
RFQ
Ενεργοποιητής HONEYWELL MP918B1097/U | BP2YJD MP918B1097 / U-------€413.03
RFQ
Ενεργοποιητής HONEYWELL MP918B1105/U | BP2YJE MP918B1105 / U-------€438.56
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HONEYWELL M7410F1000 Modulating Valve Actuator 20 to 28 Vac
€298.03 /μονάδα