Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HONEYWELL LSZ52N Βραχίονας κυλίνδρου 1-1 / 2 έως 3-1 / 2 βραχίονας ίντσας L | AA3WMB 11X268

HONEYWELL Βραχίονας μοχλού κυλίνδρου LSZ52N 1-1/2 έως 3-1/2 ίντσας βραχίονας L

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA3WMB Μοντέλο: LSZ52NΣταυρός: 11Χ268
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
€78.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒραχίονας μοχλού
Τύπος ενεργοποιητήΡυθμιζόμενος κύλινδρος
Βάθος βραχίονα1 / 16 "
Μήκος βραχιόνων1 1/2 "έως 3 1/2"
Υλικό βραχίοναΧυτός ψευδάργυρος
Πλάτος βραχίονα47 / 64 "
Roller Dia.3 / 4 "
Υλικό κυλίνδρωνΝάιλον
Θέση κυλίνδρουΡυθμιζόμενες τιράντες
Πλάτος κυλίνδρου1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0495
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ8538908080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθος βραχίοναΥλικό βραχίοναRoller Dia.Υλικό κυλίνδρωνΠλάτος κυλίνδρουΤιμή
HONEYWELL LSZ52C Ρόλερ βραχίονα 1-1 / 2 έως 3-1 / 2 ίντσας βραχίονα L | AA3WLN 11X255 LSZ52C13 / 16 "Χυτός ψευδάργυρος3 / 4 "Νάιλον1 / 4 "€63.24
HONEYWELL LSZ52D Ρυθμιζόμενος βραχίονας μοχλού κυλίνδρου, 1-1/2 έως 3-1/2 ίντσες Μήκος βραχίονα | AA3WLP 11X256 LSZ52D13 / 16 "Ατσάλι3 / 4 "Ατσάλι1 / 4 "€64.22
HONEYWELL LSZ52A Ρόλερ βραχίονα 1-1 / 2 έως 3-1 / 2 ίντσας βραχίονα L | AA3WLY 11X265 LSZ52A13 / 16 "Χυτός ψευδάργυρος3 / 4 "Νάιλον1 / 4 "€69.64
HONEYWELL LSZ52B Ρόλερ βραχίονα 1-1 / 2 έως 3-1 / 2 ίντσας βραχίονα L | AA3WLZ 11X266 LSZ52B13 / 16 "Ατσάλι3 / 4 "Ατσάλι1 / 4 "€68.18
HONEYWELL LSZ52M Βραχίονας κυλίνδρου 1-1 / 2 έως 3-1 / 2 ίντσας βραχίονας L | AA3WMA 11X267 LSZ52Μ13 / 16 "Χυτός ψευδάργυρος2"Νάιλον1 / 4 "€146.92
HONEYWELL LSZ52Y Ρόλερ βραχίονα 1-1 / 2 έως 3-1 / 2 ίντσας βραχίονα L | AA3WMC 11X269 LSZ52Y31 / 32 "Χυτός ψευδάργυρος2"Νάιλον1 / 2 "€197.96

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HONEYWELL Βραχίονας μοχλού κυλίνδρου LSZ52N 1-1/2 έως 3-1/2 ίντσας βραχίονας L
€78.70 /μονάδα