Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HONEYWELL LSZ52D Ρυθμιζόμενος βραχίονας μοχλού κυλίνδρου, 1-1/2 έως 3-1/2 ίντσες Μήκος βραχίονα | AA3WLP 11X256

HONEYWELL LSZ52D Ρυθμιζόμενος βραχίονας μοχλού κυλίνδρου, μήκος βραχίονα 1-1/2 έως 3-1/2 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA3WLP Μοντέλο: LSZ52DΣταυρός: 11Χ256
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
€70.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒραχίονας μοχλού
Τύπος ενεργοποιητήΡυθμιζόμενος κύλινδρος
Βάθος βραχίονα13 / 16 "
Μήκος βραχιόνων1 1/2 "έως 3 1/2"
Υλικό βραχίοναΑτσάλι
Πλάτος βραχίονα47 / 64 "
Roller Dia.3 / 4 "
Υλικό κυλίνδρωνΑτσάλι
Θέση κυλίνδρουΡυθμιζόμενες τιράντες
Πλάτος κυλίνδρου1 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.063
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8538908080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Μοχλός βραχίονας οριακού διακόπτη Honeywell LSZ52D που χρησιμοποιείται για την επισκευή και τη συντήρηση των υφιστάμενων οριακών διακοπτών βελτιώνοντας τη διάρκεια ζωής και την ακρίβεια
    • Ιδανικό για Honeywell 14CE, 914CE, LS, HDLS & HDLS πλήρως γλάστρες και διακόπτες από ανοξείδωτο χάλυβα HDLS
    • Ρυθμιζόμενος βραχίονας κατασκευασμένος από ατσάλι για ρυθμίσεις μεταξύ 1.5 και 3.5 ιντσών
    • Κύλινδρος μπροστινής θέσης για εύκολη ρύθμιση

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθος βραχίοναΥλικό βραχίοναRoller Dia.Υλικό κυλίνδρωνΠλάτος κυλίνδρουΤιμή
HONEYWELL LSZ52C Ρόλερ βραχίονα 1-1 / 2 έως 3-1 / 2 ίντσας βραχίονα L | AA3WLN 11X255 LSZ52C13 / 16 "Χυτός ψευδάργυρος3 / 4 "Νάιλον1 / 4 "€69.50
HONEYWELL LSZ52A Ρόλερ βραχίονα 1-1 / 2 έως 3-1 / 2 ίντσας βραχίονα L | AA3WLY 11X265 LSZ52A13 / 16 "Χυτός ψευδάργυρος3 / 4 "Νάιλον1 / 4 "€75.53
HONEYWELL LSZ52B Ρόλερ βραχίονα 1-1 / 2 έως 3-1 / 2 ίντσας βραχίονα L | AA3WLZ 11X266 LSZ52B13 / 16 "Ατσάλι3 / 4 "Ατσάλι1 / 4 "€74.10
HONEYWELL LSZ52M Βραχίονας κυλίνδρου 1-1 / 2 έως 3-1 / 2 ίντσας βραχίονας L | AA3WMA 11X267 LSZ52Μ13 / 16 "Χυτός ψευδάργυρος2"Νάιλον1 / 4 "€152.50
HONEYWELL LSZ52N Βραχίονας κυλίνδρου 1-1 / 2 έως 3-1 / 2 βραχίονας ίντσας L | AA3WMB 11X268 LSZ52N1 / 16 "Χυτός ψευδάργυρος3 / 4 "Νάιλον1 / 2 "€86.63
HONEYWELL LSZ52Y Ρόλερ βραχίονα 1-1 / 2 έως 3-1 / 2 ίντσας βραχίονα L | AA3WMC 11X269 LSZ52Y31 / 32 "Χυτός ψευδάργυρος2"Νάιλον1 / 2 "€210.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HONEYWELL LSZ52D Ρυθμιζόμενος βραχίονας μοχλού κυλίνδρου, μήκος βραχίονα 1-1/2 έως 3-1/2 ίντσες
€70.69 /μονάδα