Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HONEYWELL LSC1A Ενεργοποιητής κορυφής ορίου βαρέως τύπου | AA4NAW 12V067

HONEYWELL LSC1A Ενεργοποιητής κορυφής ορίου βαρέως τύπου

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA4NAW Μοντέλο: LSC1ACross Ref: 12V067 / 12V069
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
€440.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης ορίου βαρέως τύπου
Μήκος ενεργοποιητή1.81 "
Τοποθεσία ενεργοποιητήΗ Κορυφαία
Στυλ ενεργοποιητήΕμβολο
Ενισχυτές10
Υλικό σώματοςΨευδάργυρο Die Cast
Φόρμα Επικοινωνίας1NC / 1NO, SPDT, Snap Action, Double Break
Βάθος1.75 "
Ηλεκτρική σύνδεσηΑκροδέκτες βίδας
Ύψος4.2 "
Εκτίμηση IP65, 66, 67
ΚίνησηΓραμμικός
Αξιολόγηση NEMA1, 3, 4, 4Χ, 6, 6Ρ, 12, 13
Επιχειρησιακή Δύναμη4 ίντσες-lb.
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος10 βαθμοί έως 200 βαθμοί F
Πλάτος κυλίνδρου0.19 "
ΤαξίδιPretravel (PT) 0.07 ίν. Μέγ. Overtravel (OT) 0.19 in min. Διαφορικό ταξίδι (DT) 0.015 in. Μέγ
Τάση τάσης600AC / 250DC
Πλάτος1.62 "
Είσοδος καλωδίωσηςΑγωγός 1/2 "-14 NPT

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.684
Ύψος πλοίου (cm)5.84
Μήκος πλοίου (cm)15.75
Πλάτος πλοίου (cm)8.13
Κωδικός ΕΣ8536509055
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΜήκος ενεργοποιητήΤοποθεσία ενεργοποιητήΤαξίδιΣτυλ ενεργοποιητήΥλικό βραχίοναΦόρμα ΕπικοινωνίαςΚίνησηΤιμή
HONEYWELL LSW1A Πλευρικός ενεργοποιητής διακόπτη ορίου βαρέως τύπου | AA3RDG 11T669 LSW1A10 βαθμοί έως 200 βαθμοί F1.3 "ΠλευράPretravel (PT) 0.07 ίν. Μέγ. Overtravel (OT) 0.19 in min. Διαφορικό ταξίδι (DT) 0.045 in. ΜέγΕμβολο-1NC / 1NO SPDT Snap Action, Double BreakΓραμμικός€485.17
HONEYWELL LSA1A Micro Switch, Plug-In, 1/2 In, NPT Conduit | AA4MZY 12V043 LSA1A10 βαθμοί έως 250 βαθμοί F-ΠλευράPretravel (PT) 15 βαθμοί μέγ. Overtravel (OT) 60 βαθμοί min; Διαφορικό ταξίδι (DT) 5 βαθμοί μέγΠεριστροφική κεφαλή, χωρίς μοχλό-1NC / 1NO, SPDT, Snap Action, Double BreakCW / CCW€365.43
HONEYWELL LSA3K MICRO SWITCH Διακόπτης ορίου βαρέως τύπου, περιστροφικός ενεργοποιητής, 10A | AA4NAA 12V046 LSA3K10 βαθμοί έως 250 βαθμοί F-ΠλευράPretravel (PT) 15 βαθμοί μέγ. Overtravel (OT) 60 βαθμοί min; Διαφορικό ταξίδι (DT) 5 βαθμοί μέγΠεριστροφική κεφαλή, χωρίς μοχλό-1NC / 1NO, SPDT, Snap Action, Double BreakCW / CCW€363.12
Ενεργοποιητής HONEYWELL LSD1A Heavy Duty Limit Switch Top | AA4NAG 12V052 LSD1A10 βαθμοί έως 200 βαθμοί F2.2 "Η Κορυφαία Pretravel (PT) 0.07 ίν. Μέγ. Overtravel (OT) 0.19 in min. Διαφορικό ταξίδι (DT) 0.015 in. ΜέγΕμβολο-1NC / 1NO, SPDT, Snap Action, Double BreakΓραμμικός€491.01
HONEYWELL LSF1A Πλευρικός ενεργοποιητής διακόπτη ορίου βαρέως τύπου | AA4NAH 12V054 LSF1A10 βαθμοί έως 200 βαθμοί F1.74 "ΠλευράPretravel (PT) 0.07 ίν. Μέγ. Overtravel (OT) 0.19 in min. Διαφορικό ταξίδι (DT) 0.045 in. ΜέγΕμβολο-1NC / 1NO, SPDT, Snap Action, Double BreakΚάμερα, διαφάνεια€503.76
HONEYWELL LSJ1A-7A Heavy Duty Limit Switch Top Top ενεργοποιητής | AA4NAJ 12V055 LSJ1A-7Α10 βαθμοί έως 200 βαθμοί F5.5 "Η Κορυφαία Pretravel (PT) 1 in. ΑκτίναΜπαστούνι ταλάντωσης-1NC / 1NO, SPDT, Snap Action, Double BreakΚουνιέμαι€412.06
HONEYWELL LSN1A Πλευρικός ενεργοποιητής διακόπτη ορίου βαρέως τύπου | AA4NAK 12V056 LSN1A30 βαθμοί έως 250 βαθμοί F-ΠλευράPretravel (PT) 65 βαθμοί μέγ. Overtravel (OT) 20 βαθμοί min; Διαφορικό ταξίδι (DT) 40 βαθμοί μέγΠεριστροφική κεφαλή, χωρίς μοχλό-1NC / 1NO, SPDT, Snap Action, Double BreakΣυντηρείται CW / CCW€436.91

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HONEYWELL LSC1A Ενεργοποιητής κορυφής ορίου βαρέως τύπου
€440.63 /μονάδα