Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HONEYWELL BZV6-2RN18 Διακόπτης σφραγισμένο Wobblecoil Flange Spdt | AA4LWM 12U169

HONEYWELL BZV6-2RN18 Διακόπτης σφραγισμένος Wobblecoil Flange Spdt

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA4LWM Μοντέλο: BZV6-2RN18Cross Ref: 12U169
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
€300.41 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΌριο διακόπτη κεφαλής
Μήκος ενεργοποιητή4.29 "
Τοποθεσία ενεργοποιητήΗ Κορυφαία
Στυλ ενεργοποιητήΜπαστούνι ταλάντωσης
Ενισχυτές15A / 2A Επαγωγικό, 0.5A / 0.25A Ανθεκτικό
Φόρμα Επικοινωνίας1NC / 1NO, SPDT, Στιγμιαίες, Ασημένιες επαφές
Εκτίμηση IP66
ΚίνησηPretravel (PT) 15 βαθμοί μέγ
Αξιολόγηση NEMA1, 3, 4
Επιχειρησιακή Δύναμη7 ουγκιές Μέγιστη.
Θερμοκρασία λειτουργίας.-25 βαθμούς έως 160 βαθμούς F
ΤαξίδιPretravel 15 βαθμοί μέγ.
Τάση τάσης125 έως 600/125 έως 250 VAC/VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.36
Ύψος πλοίου (cm)19.05
Μήκος πλοίου (cm)10.41
Πλάτος πλοίου (cm)5.33
Κωδικός ΕΣ8536509055
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά Χαρακτηριστικά: Περίβλημα με χύτευση ψευδαργύρου, αγωγός 0.5-14 NPT

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμοκρασία λειτουργίας.Μήκος ενεργοποιητήΕνισχυτέςΤαξίδιΤάση τάσηςΦόρμα ΕπικοινωνίαςΕκτίμηση IPΚίνησηΤιμή
HONEYWELL 208LS1 Πρόσθετο διακόπτη ορίου Wobbleflex Καλώδιο Spdt | AA3REV 11T724 208LS1-20 βαθμούς έως 160 βαθμούς F5.5 "10Pretravel 1.125 "μέγ.120 έως 480/115 έως 550 VAC/VDC1NC / 1NO, SPDT, Snap Action, Double BreakΔεν έχει αξιολογηθείPretravel (PT) 1.125 μέγιστο:€518.45
HONEYWELL 208LS152 Plugin Διακόπτης ορίου Wobble Coil Spring Spdt | AA3REX 11T726 208LS152-20 βαθμούς έως 160 βαθμούς F5.5 "10Pretravel 1.125 "μέγ.120 έως 480/115 έως 550 VAC/VDC1NC / 1NO, SPDT, Snap Action, Double BreakΔεν έχει αξιολογηθείPretravel (PT) 1.125 μέγιστο:€714.32
HONEYWELL LSZ1JGA Διακόπτης ορίου κεφαλής Wobble Stick Top | AB6BJT 20Y042 LSZ1JGA10 βαθμοί έως 200 βαθμοί F5.5 "Δεν εφαρμόζεταιPretravel 1 "600VAC / 250VDCΔεν εφαρμόζεταιΔεν έχει αξιολογηθείCW και CCW€273.33
HONEYWELL LSZ1KHC Διακόπτης ορίου κεφαλής Wobble Stick | AB6BJV 20Y045 LSZ1KHC10 βαθμοί έως 200 βαθμοί F5.5 "Δεν εφαρμόζεταιPretravel 2 "600VAC / 250VDCΔεν εφαρμόζεταιΔεν έχει αξιολογηθείCW και CCW€298.04
HONEYWELL LSZ7A1A Όριο διακόπτη κεφαλής Wobble Stick F / lsa1a | AB6BKL 20Y060 LSZ7A1A-Δεν Διευκρινίζεται10Pretravel 15 Degrees max., Overtravel 60 Degrees min, διαφορικά ταξίδια 5 Degrees max600VAC / 250VDC1NO / 1NCΔεν έχει αξιολογηθείCW ή CCW€341.28
HONEYWELL LSZ7M6D Διακόπτης ορίου κεφαλής Wobble Stick F / lsm6d | AB6BKP 20Y064 LSZ7M6D-Δεν Διευκρινίζεται10Pretravel 18 Degrees Max., Overtravel 57 Degrees Min., Differential Travel 10 Degrees Max600VAC / 250VDC2NO / 2NCΔεν έχει αξιολογηθείCW και CCW€440.67

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HONEYWELL BZV6-2RN18 Διακόπτης σφραγισμένος Wobblecoil Flange Spdt
€300.41 /μονάδα