Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HONEYWELL LSZ7A1A Όριο διακόπτη κεφαλής Wobble Stick F / lsa1a | AB6BKL 20Y060

HONEYWELL LSZ7A1A Οριοδιακόπτης Κεφαλής Διακόπτη F/lsa1a

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6BKL Μοντέλο: LSZ7A1AΣταυρός: 20Y060

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€334.65 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΌριο διακόπτη κεφαλής
Μήκος ενεργοποιητήΔεν Διευκρινίζεται
Τοποθεσία ενεργοποιητήΗ Κορυφαία
Στυλ ενεργοποιητήΜπαστούνι ταλάντωσης
Ενισχυτές10
Φόρμα Επικοινωνίας1NO / 1NC
Εκτίμηση IPΔεν έχει αξιολογηθεί
ΚίνησηCW ή CCW
Αξιολόγηση NEMA1, 3, 4, 4Χ, 6, 6Ρ
Επιχειρησιακή Δύναμη4.00 ίντσες-lb.
ΤαξίδιPretravel 15 Degrees max., Overtravel 60 Degrees min, διαφορικά ταξίδια 5 Degrees max
Τάση τάσης600VAC / 250VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.495
Ύψος πλοίου (cm)5.33
Μήκος πλοίου (cm)15.49
Πλάτος πλοίου (cm)7.87
Κωδικός ΕΣ8536509055
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμοκρασία λειτουργίας.Μήκος ενεργοποιητήΕνισχυτέςΤαξίδιΤάση τάσηςΦόρμα ΕπικοινωνίαςΕκτίμηση IPΚίνησηΤιμή
HONEYWELL 208LS1 Πρόσθετο διακόπτη ορίου Wobbleflex Καλώδιο Spdt | AA3REV 11T724 208LS1-20 βαθμούς έως 160 βαθμούς F5.5 "10Pretravel 1.125 "μέγ.120 έως 480/115 έως 550 VAC/VDC1NC / 1NO, SPDT, Snap Action, Double BreakΔεν έχει αξιολογηθείPretravel (PT) 1.125 μέγιστο:€487.58
HONEYWELL 208LS152 Plugin Διακόπτης ορίου Wobble Coil Spring Spdt | AA3REX 11T726 208LS152-20 βαθμούς έως 160 βαθμούς F5.5 "10Pretravel 1.125 "μέγ.120 έως 480/115 έως 550 VAC/VDC1NC / 1NO, SPDT, Snap Action, Double BreakΔεν έχει αξιολογηθείPretravel (PT) 1.125 μέγιστο:€648.97
HONEYWELL BZV6-2RN18 Διακόπτης σφραγισμένο Wobblecoil Flange Spdt | AA4LWM 12U169 BZV6-2RN18-25 βαθμούς έως 160 βαθμούς F4.29 "15A / 2A Επαγωγικό, 0.5A / 0.25A ΑνθεκτικόPretravel 15 βαθμοί μέγ.125 έως 600/125 έως 250 VAC/VDC1NC / 1NO, SPDT, Στιγμιαίες, Ασημένιες επαφές66Pretravel (PT) 15 βαθμοί μέγ€282.52
HONEYWELL LSZ1JGA Διακόπτης ορίου κεφαλής Wobble Stick Top | AB6BJT 20Y042 LSZ1JGA10 βαθμοί έως 200 βαθμοί F5.5 "Δεν εφαρμόζεταιPretravel 1 "600VAC / 250VDCΔεν εφαρμόζεταιΔεν έχει αξιολογηθείCW και CCW€273.33
HONEYWELL LSZ1KHC Διακόπτης ορίου κεφαλής Wobble Stick | AB6BJV 20Y045 LSZ1KHC10 βαθμοί έως 200 βαθμοί F5.5 "Δεν εφαρμόζεταιPretravel 2 "600VAC / 250VDCΔεν εφαρμόζεταιΔεν έχει αξιολογηθείCW και CCW€298.04
HONEYWELL LSZ7M6D Διακόπτης ορίου κεφαλής Wobble Stick F / lsm6d | AB6BKP 20Y064 LSZ7M6D-Δεν Διευκρινίζεται10Pretravel 18 Degrees Max., Overtravel 57 Degrees Min., Differential Travel 10 Degrees Max600VAC / 250VDC2NO / 2NCΔεν έχει αξιολογηθείCW και CCW€440.67

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HONEYWELL LSZ7A1A Οριοδιακόπτης Κεφαλής Διακόπτη F/lsa1a
€334.65 /μονάδα