Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HOLLAENDER 30C-7 Διαρθρωτικό Ρυθμιζόμενο Περιστρεφόμενο Στερέωση - Συσκευασία 2 | AD9RGW 4UJ11

HOLLAENDER 30C-7 Δομική Εφαρμογή Ρυθμιζόμενος Περιστρεφόμενος - Πακέτο 2

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9RGW Μοντέλο: 30C-7Cross Ref: 4UJ11

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€2.66 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιαρθρωτικό εξάρτημα
Διάμετρος1.66 "
ΥλικόΑλουμίνιο
Αντοχή εφελκυσμού υλικού (λίβρες)30,000
Ονομαστικό μέγεθος σωλήνα (σε.)1-1/4
Βίδα κανονίσματοςΕσωτερικό / εξωτερικό CamCar Knurled
ΧαρακτηριστικάΡυθμιζόμενη περιστροφή (2 τεμάχια)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.43
Ύψος πλοίου (cm)5.59
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ7609000000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΧαρακτηριστικάΤιμή
HOLLAENDER 17E-7 Δομική τοποθέτηση ρυθμιζόμενο αγκώνα Tee-e 1-1 / 4 | AA6LWP 14G934 17E-71.66 "Ρυθμιζόμενο αγκώνα / Tee-E€24.23
HOLLAENDER 17E-8 Διαρθρωτικό εξάρτημα ρυθμιζόμενο αγκώνα Tee-e 1-1 / 2 | AA6LWQ 14G935 17E-81.9 "Ρυθμιζόμενο αγκώνα / Tee-E€29.68
HOLLAENDER 3-9 Διαρθρωτικός αγκώνας τοποθέτησης 2 ίντσες σωλήνας | AA6LWR 14G936 3-92.375 "Elbow€38.22
HOLLAENDER 5-9 Σωλήνας δομικής τοποθέτησης 2 ιντσών | AA6LWT 14G937 5-92.375 "Tee€15.00
HOLLAENDER 7-9 Διαρθρωτικός Σταυρός Σωλήνας 2 ίντσας | AA6LWU 14G938 7-92.375 "Σταυρός€45.64
HOLLAENDER 9-9 Δομική τοποθέτηση Πλευρική έξοδος Elbow 2in | AA6LWV 14G939 9-92.375 "Πλευρική έξοδος αγκώνα€110.70
HOLLAENDER 11-9 Δομικό εξάρτημα Πλευρική έξοδο Tee 2 In | AA6LWW 14G940 11-92.375 "Πλευρική έξοδο Tee€178.50

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HOLLAENDER 30C-7 Δομική Εφαρμογή Ρυθμιζόμενος Περιστρεφόμενος - Πακέτο 2
€2.66 /μονάδα