Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HOLLAENDER 3-9 Διαρθρωτικός αγκώνας τοποθέτησης 2 ίντσες σωλήνας | AA6LWR 14G936

HOLLAENDER 3-9 Σωλήνας γωνιακής τοποθέτησης 2 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA6LWR Πρότυπο: 3-9Cross Ref: 14G936

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€38.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιαρθρωτικό εξάρτημα
Διάμετρος2.375 "
ΥλικόΑλουμίνιο
Αντοχή εφελκυσμού υλικού (λίβρες)40,000
Ονομαστικό μέγεθος σωλήνα (σε.)2
Βίδα κανονίσματοςΕσωτερικό / εξωτερικό CamCar Knurled
ΧαρακτηριστικάElbow

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Ύψος πλοίου (cm)11.43
Μήκος πλοίου (cm)35.56
Πλάτος πλοίου (cm)23.37
Κωδικός ΕΣ7609000000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΧαρακτηριστικάΤιμή
HOLLAENDER 17E-7 Δομική τοποθέτηση ρυθμιζόμενο αγκώνα Tee-e 1-1 / 4 | AA6LWP 14G934 17E-71.66 "Ρυθμιζόμενο αγκώνα / Tee-E€24.23
HOLLAENDER 17E-8 Διαρθρωτικό εξάρτημα ρυθμιζόμενο αγκώνα Tee-e 1-1 / 2 | AA6LWQ 14G935 17E-81.9 "Ρυθμιζόμενο αγκώνα / Tee-E€29.68
HOLLAENDER 5-9 Σωλήνας δομικής τοποθέτησης 2 ιντσών | AA6LWT 14G937 5-92.375 "Tee€15.00
HOLLAENDER 7-9 Διαρθρωτικός Σταυρός Σωλήνας 2 ίντσας | AA6LWU 14G938 7-92.375 "Σταυρός€45.64
HOLLAENDER 9-9 Δομική τοποθέτηση Πλευρική έξοδος Elbow 2in | AA6LWV 14G939 9-92.375 "Πλευρική έξοδος αγκώνα€110.70
HOLLAENDER 11-9 Δομικό εξάρτημα Πλευρική έξοδο Tee 2 In | AA6LWW 14G940 11-92.375 "Πλευρική έξοδο Tee€178.50
HOLLAENDER 17-9 Δομική τοποθέτηση ρυθμιζόμενο αγκώνα Tee 2 In | AA6LWX 14G941 17-92.375 "Ρυθμιζόμενο αγκώνα / μπλουζάκι€7.65

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HOLLAENDER 3-9 Σωλήνας γωνιακής τοποθέτησης 2 ιντσών
€38.22 /μονάδα