Μονάδα επιστροφής συμπυκνωμάτων HOFFMAN WC8-20B | AD9EJH 4RD31

HOFFMAN WC8-20B Μονάδα Επιστροφής Συμπυκνώματος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9EJH Μοντέλο: WC8-20BΣταυρός: 4RD31

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,298.40 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύστημα επιστροφής συμπυκνωμάτων Watchman
ΡουλεμάνΜόνιμα λιπανμένη μπάλα
Πίεση εκφόρτισης (PSI)21
GPM νερού @ 30 Ft. του κεφαλιού33
GPM νερού @ 35 Ft. του κεφαλιού30
GPM νερού @ 40 Ft. του κεφαλιού26
GPM νερού @ 50 Ft. του κεφαλιού12
Ύψος12 15 / 16 "
HP1/3
Hz60
Υλικό πτερωτώνΧαλκί
Μήκος16.5 "
Μέγιστη. Κεφάλι56 πόδια.
Τύπος κινητήραΑνοίξτε Dripproof, Μονοφασική, Πυκνωτής Έναρξη
ΒάσηΦλάντζα 4 μπουλονιών
Υλικό αντλίαςΒαρέως τύπου χυτοσίδηρο
Μέγεθος δέκτη9 Γαλ.
RPM3540
Τύπος σφραγίδαςJohn Crane Type 6 Buna N / Carbon / Κεραμικός άξονας
Υλικό άξοναΑνοξείδωτο σπείρωμα
Τύπος διακόπτηΚανονικά ανοιχτό
Υλικό δεξαμενήςΧυτοσίδηρος
ΧαρακτηριστικάSimplex
Τάση115/230
Υλικό VoluteΧυτοσίδηρος
Πλάτος22.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 68.85
Ύψος πλοίου (cm)40.64
Μήκος πλοίου (cm)57.66
Πλάτος πλοίου (cm)43.18
Κωδικός ΕΣ8413702090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Αξιολόγηση EDR (8,000)
    • Πλήρες φορτίο Amps @ 115 / 230V (7.2 / 4.0)
    • GPM νερού @ 45 ft του κεφαλιού (21)
    • Θύρα αποστράγγισης NPT (In.) (1/2)
    • Είσοδος χαμηλής επιστροφής NPT (In.) (2)
    • Θύρα υπερχείλισης NPT (In.) (2)
    • Απαλλαγή αντλίας NPT (In.) (3/4)
    • Θύρα γραμμής εξαερισμού NPT (In.) (1 1/4)
    • Αριθμός αντλιών (1)
    • Ροή αντλίας (GPM) (12)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HOFFMAN WC8-20B Μονάδα Επιστροφής Συμπυκνώματος
€3,298.40 /μονάδα