HOFFMAN UU605025 Μη μεταλλικό περίβλημα 23.62 ίντσες Ύψος x 19.69 ίντσες πλάτος | AG2TVU 32FT81

HOFFMAN UU605025 Μη μεταλλικό περίβλημα 23.62 ίντσες Ύψος x 19.69 ίντσες πλάτος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2TVU Μοντέλο: UU605025Cross Ref: 32FT81

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,887.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠερίφραξη
Βασικό υλικόΜη μεταλλικό
ΧρώμαΓκρί
Βάθος9.84 "
Χαρακτηριστικά κάλυψης περιβλήματος1/4 Γάντζο 316 από ανοξείδωτο χάλυβα
Τύπος καλύμματος περιβλήματοςκρεμαστός
φινίρισμαΑνοιχτό γκρι Ακρυλικό σμάλτο
Τσιμούχαπολυουρεθάνης
Ύψος23.62 "
Εσωτερικό πάνελ32FT40
Εκτίμηση IP66
Knockouts / Χωρίς νοκ-άουτΧωρίς νοκ άουτ
ΥλικόΦίμπεργκλας με συμπίεση
ΒάσηΤοίχος
Αξιολόγηση NEMA4, 4Χ, 12, 13
Πλάτος19.69 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.275
Ύψος πλοίου (cm)34.29
Μήκος πλοίου (cm)73.66
Πλάτος πλοίου (cm)55.88
Κωδικός ΕΣ8538906000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΕσωτερικό πάνελΠλάτοςΤιμή
HOFFMAN UU1008030 Μη μεταλλικό περίβλημα 39.37 ίντσες Ύψος x 31.50 ίντσες πλάτος | AG2TVR 32FT79 UU100803011.81 "39.37 "32FT6231.5 "€3,369.94
HOFFMAN UU504020 Μη μεταλλικό περίβλημα 19.69 ίντσες Ύψος x 15.75 ίντσες πλάτος | AG2TVT 32FT80 UU5040207.87 "19.69 "32FT3115.75 "€1,445.78
HOFFMAN UU606020 Μη μεταλλικό περίβλημα 23.62 ίντσες με αρθρωτό ύψος | AG2TVV 32FT82 UU6060207.87 "23.62 "32FT4423.62 "€2,058.50
HOFFMAN UU606030 Μη μεταλλικό περίβλημα 23.62 ίντσες Ύψος x 23.62 ίντσες πλάτος | AG2TVW 32FT83 UU60603011.81 "23.62 "32FT4423.62 "€2,230.48
HOFFMAN UU756030 Μη μεταλλικό περίβλημα 29.53 ίντσες Ύψος x 23.62 ίντσες πλάτος | AG2TVX 32FT84 UU75603011.81 "29.53 "32FT5023.62 "€2,362.45

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HOFFMAN UU605025 Μη μεταλλικό περίβλημα 23.62 ίντσες Ύψος x 19.69 ίντσες πλάτος
€1,887.38 /μονάδα