HOFFMAN UU1008030 Μη μεταλλικό περίβλημα 39.37 ίντσες Ύψος x 31.50 ίντσες πλάτος | AG2TVR 32FT79

HOFFMAN UU1008030 Μη μεταλλικό περίβλημα 39.37 ίντσες Ύψος x 31.50 ίντσες πλάτος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2TVR Μοντέλο: UU1008030Cross Ref: 32FT79

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,369.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠερίφραξη
Βασικό υλικόΜη μεταλλικό
ΧρώμαΓκρί
Βάθος11.81 "
Χαρακτηριστικά κάλυψης περιβλήματος1/4 Γάντζο 316 από ανοξείδωτο χάλυβα
Τύπος καλύμματος περιβλήματοςκρεμαστός
φινίρισμαΑνοιχτό γκρι Ακρυλικό σμάλτο
Τσιμούχαπολυουρεθάνης
Ύψος39.37 "
Εσωτερικό πάνελ32FT62
Εκτίμηση IP66
Knockouts / Χωρίς νοκ-άουτΧωρίς νοκ άουτ
ΥλικόΦίμπεργκλας με συμπίεση
ΒάσηΤοίχος
Αξιολόγηση NEMA4, 4Χ, 12, 13
Πλάτος31.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 28.8
Ύψος πλοίου (cm)38.74
Μήκος πλοίου (cm)114.3
Πλάτος πλοίου (cm)87.63
Κωδικός ΕΣ8538906000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΕσωτερικό πάνελΠλάτοςΤιμή
HOFFMAN UU504020 Μη μεταλλικό περίβλημα 19.69 ίντσες Ύψος x 15.75 ίντσες πλάτος | AG2TVT 32FT80 UU5040207.87 "19.69 "32FT3115.75 "€1,445.78
HOFFMAN UU605025 Μη μεταλλικό περίβλημα 23.62 ίντσες Ύψος x 19.69 ίντσες πλάτος | AG2TVU 32FT81 UU6050259.84 "23.62 "32FT4019.69 "€1,887.38
HOFFMAN UU606020 Μη μεταλλικό περίβλημα 23.62 ίντσες με αρθρωτό ύψος | AG2TVV 32FT82 UU6060207.87 "23.62 "32FT4423.62 "€2,058.50
HOFFMAN UU606030 Μη μεταλλικό περίβλημα 23.62 ίντσες Ύψος x 23.62 ίντσες πλάτος | AG2TVW 32FT83 UU60603011.81 "23.62 "32FT4423.62 "€2,230.48
HOFFMAN UU756030 Μη μεταλλικό περίβλημα 29.53 ίντσες Ύψος x 23.62 ίντσες πλάτος | AG2TVX 32FT84 UU75603011.81 "29.53 "32FT5023.62 "€2,362.45

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HOFFMAN UU1008030 Μη μεταλλικό περίβλημα 39.37 ίντσες Ύψος x 31.50 ίντσες πλάτος
€3,369.94 /μονάδα