Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2RZJ5 Σωληνωτός πνευματικός τροχός 10 ίντσες 350 λίβρες | AC3FAE

APPROVED VENDOR Πνευματικός τροχός 2RZJ5 σωλήνας 10 ιντσών 350 λίβρες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3FAE Μοντέλο: 2RZJ5
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
€44.53 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣωληνωτός πνευματικός τροχός
Μπόρε Ντιά.1 / 2 "
Χωρητικότητα350 λίβρες
Εύρος βαθμολογίας φορτίου Caster300 έως 999 λίβρες
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Ταιριάζει στον άξονα1 / 2 "
Φινίρισμα πλαισίουΣκονισμένο με σκόνη
Χρώμα HubΑσημένιο
Υλικό πλήμνηςΑτσάλι
Τύπος διανομέαΣυμμετρικός
Πλάτος πλήμνης3-3 / 4 '
Αξιολόγηση φορτίου350 λίβρες
Φύλλο4
Ελαστικό Rim Dia.4-7 / 8 "
Ελαστικό πλευρικό τοίχωμα10X3.5-5
Πάχος ελαστικών2-1 / 2 "
Πάτημαπριονωτή
Ρουλεμάν τροχούΜπάλα
Διάμετρος τροχού10 "
Πλάτος τροχού3"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.5075
Ύψος πλοίου (cm)8.64
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)18.29
Κωδικός ΕΣ8716900000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Χρώμα πέλματος (γκρι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠάτημαΜπόρε Ντιά.ΧωρητικότηταΔιάμετρος τροχούΠλάτος τροχούΕύρος βαθμολογίας φορτίου CasterΤαιριάζει στον άξοναΕίδοςΤιμή
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 1NWU2 Πνευματικός τροχός με σωλήνες 8 ίντσες 220 Lb | AB2URG 1NWU2πριονωτή1 / 2 "220 λίβρες8"2 39 / 64 "-1 / 2 "Πνευματικός τροχός€27.34
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1NWU3 Σωληνωτός πνευματικός τροχός 8 ίντσες 295 Lb | AB2URH 1NWU3πριονωτή1 / 2 "295 λίβρες8"2 39 / 64 "-1 / 2 "Πνευματικός τροχός€28.39
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1NWU4 Σωληνωτός πνευματικός τροχός 8 ίντσες 300 Lb | AB2URJ 1NWU4πριονωτή3 / 4 "300 λίβρες8"2 39 / 64 "-3 / 4 "Πνευματικός τροχός€27.34
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1NWU6 Σωληνωτός πνευματικός τροχός 10 ίντσες 230 Lb | AB2URL 1NWU6πριονωτή5 / 8 "230 λίβρες10 "3 53 / 64 "-5 / 8 "Πνευματικός τροχός€31.61
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1NWU7 Σωληνωτός πνευματικός τροχός 10 ιντσών 350 Lb | AB2URM 2RZJ4 1NWU7πριονωτή1 / 2 "350 λίβρες10 "3 15 / 16 "-1 / 2 "Πνευματικός τροχός€39.95
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1NWU8 Σωληνωτός πνευματικός τροχός 12 ίντσες 290 Lb | AB2URN 1NWU8πριονωτή5 / 8 "290 λίβρες12 "3 23 / 32 "-5 / 8 "Πνευματικός τροχός€56.87
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1NWU9 Σωληνωτός πνευματικός τροχός 12 ίντσες 290 Lb | AB2URP 1NWU9πριονωτή3 / 4 "290 λίβρες12 "3 23 / 32 "-3 / 4 "Πνευματικός τροχός€51.27

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR Πνευματικός τροχός 2RZJ5 σωλήνας 10 ιντσών 350 λίβρες
€44.53 /μονάδα