Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1NWU7 Σωληνωτός πνευματικός τροχός 10 ιντσών 350 Lb | AB2URM 2RZJ4

APPROVED VENDOR Πνευματικός τροχός 1NWU7 σωλήνας 10 ιντσών 350 λίβρες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2URM Μοντέλο: 1NWU7Cross Ref: 2RZJ4
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
€30.20 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠνευματικός τροχός
Μπόρε Ντιά.1 / 2 "
Χωρητικότητα350 λίβρες
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Ταιριάζει στον άξονα1 / 2 "
Φινίρισμα πλαισίουΣκονισμένο με σκόνη
Χρώμα HubΑσημένιο
Υλικό πλήμνηςΑτσάλι
Τύπος διανομέαΣυμμετρικός
Πλάτος πλήμνης3-1 / 2 "
Αξιολόγηση φορτίου350 λίβρες
Φύλλο4
Ελαστικό Rim Dia.4-1 / 2 "
Ελαστικό πλευρικό τοίχωμα4.10 / 3.50-4
Πάχος ελαστικών3-1 / 2 "
Πάτημαπριονωτή
Ρουλεμάν τροχούΜπάλα
Διάμετρος τροχού10 "
Πλάτος τροχού3 15 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.53
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Κωδικός ΕΣ8716900000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Χρώμα πέλματος (μαύρο)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠάτημαΜπόρε Ντιά.ΧωρητικότηταΔιάμετρος τροχούΠλάτος τροχούΕύρος βαθμολογίας φορτίου CasterΤαιριάζει στον άξοναΕίδοςΤιμή
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 1NWU2 Πνευματικός τροχός με σωλήνες 8 ίντσες 220 Lb | AB2URG 1NWU2πριονωτή1 / 2 "220 λίβρες8"2 39 / 64 "-1 / 2 "Πνευματικός τροχός€21.24
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1NWU3 Σωληνωτός πνευματικός τροχός 8 ίντσες 295 Lb | AB2URH 1NWU3πριονωτή1 / 2 "295 λίβρες8"2 39 / 64 "-1 / 2 "Πνευματικός τροχός€22.35
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1NWU4 Σωληνωτός πνευματικός τροχός 8 ίντσες 300 Lb | AB2URJ 1NWU4πριονωτή3 / 4 "300 λίβρες8"2 39 / 64 "-3 / 4 "Πνευματικός τροχός€21.38
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1NWU6 Σωληνωτός πνευματικός τροχός 10 ίντσες 230 Lb | AB2URL 1NWU6πριονωτή5 / 8 "230 λίβρες10 "3 53 / 64 "-5 / 8 "Πνευματικός τροχός€23.90
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1NWU8 Σωληνωτός πνευματικός τροχός 12 ίντσες 290 Lb | AB2URN 1NWU8πριονωτή5 / 8 "290 λίβρες12 "3 23 / 32 "-5 / 8 "Πνευματικός τροχός€43.00
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1NWU9 Σωληνωτός πνευματικός τροχός 12 ίντσες 290 Lb | AB2URP 1NWU9πριονωτή3 / 4 "290 λίβρες12 "3 23 / 32 "-3 / 4 "Πνευματικός τροχός€38.76
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1NWV3 Σωληνωτός πνευματικός τροχός 13 ίντσες 350 λίβρες | AB2URT 1NWV3Πλευρωτός5 / 8 "350 λίβρες13 "3.875 "-5 / 8 "Πνευματικός τροχός€24.36

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR Πνευματικός τροχός 1NWU7 σωλήνας 10 ιντσών 350 λίβρες
€30.20 /μονάδα