Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HOFFMAN F22WB Συνδετήρας κουτιού Βιομηχανικός χάλυβας 2.50 ίντσες Ύψος x 2.50 ίντσες Μήκος | AG2TFB 32FM20

HOFFMAN F22WB Box Connector Industrial Steel Ύψος 2.50 ιντσών x Μήκος 2.50 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2TFB Μοντέλο: F22WBCross Ref: 32FM20

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€70.21 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυνδετήρας κουτιού
φινίρισμαANSI 61 Γκρι σκόνη πολυεστέρα
ΛειτουργίαΌταν το Wireway εισέρχεται σε ένα περίβλημα, θα πρέπει να χρησιμοποιείται σύνδεσμος κουτιού στο εσωτερικό του περιβλήματος για να διασφαλίζεται μια στενή και σταθερή σφραγίδα
Ύψος2.5 "
Μήκος2.5 "
ΥλικόΑτσάλι
Τύπος περιβλήματος NEMA12
ΧαρακτηριστικάΤροφοδοτήστε μέσω

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2385
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ8536908010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Με / Χωρίς νοκ-άουτ (Χωρίς νοκ-άουτ)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΛειτουργίαΎψοςΜήκοςΤιμή
HOFFMAN F44LB Box Connector Βιομηχανικός χάλυβας 4 ίντσες Ύψος x 4 ίντσες Μήκος | AG2TEA 32FL75 F44LBANSI 61 Γκρι σκόνη πολυεστέραΌταν το Wireway εισέρχεται σε ένα περίβλημα, θα πρέπει να χρησιμοποιείται σύνδεσμος κουτιού στο εσωτερικό του περιβλήματος για να διασφαλίζεται μια στενή σφραγίδα4"4"€117.67
HOFFMAN F66LB Συνδετήρας κουτιού Βιομηχανικός χάλυβας 6 ίντσες Ύψος x 6 ίντσες Μήκος | AG2TEL 32FL99 F66LBANSI 61 Γκρι σκόνη πολυεστέραΌταν το Wireway εισέρχεται σε ένα περίβλημα, θα πρέπει να χρησιμοποιείται σύνδεσμος κουτιού στο εσωτερικό του περιβλήματος για να διασφαλίζεται μια στενή σφραγίδα6"6"€144.13
HOFFMAN F44WB Σύνδεσμος κουτιού Βιομηχανικός χάλυβας 4 ίντσες Ύψος x 4 ίντσες Μήκος | AG2TFH 32FM32 F44WBANSI 61 ΓκριΌταν το Wireway εισέρχεται σε ένα περίβλημα, θα πρέπει να χρησιμοποιείται σύνδεσμος κουτιού στο εσωτερικό του περιβλήματος για να διασφαλίζεται μια στενή και σταθερή σφραγίδα4"4"€81.77
HOFFMAN F66WB Συνδετήρας κουτιού Βιομηχανικός χάλυβας 6 ίντσες Ύψος x 6 ίντσες Μήκος | AG2TFW 32FM50 F66WBANSI 61 ΓκριΌταν το Wireway εισέρχεται σε ένα περίβλημα, θα πρέπει να χρησιμοποιείται σύνδεσμος κουτιού στο εσωτερικό του περιβλήματος για να διασφαλίζεται μια στενή και σταθερή σφραγίδα6"6"€104.91
Σύνδεσμος κουτιού HOFFMAN F126LB, Μέγεθος 12 x 6 ίντσες, γκρι, ατσάλι | CH8KCW F126LB-----
RFQ
HOFFMAN F22LB Box Connector, 2.5 x 2.5 inch Size, Grey, Steel | CH8KFK F22LB-----
RFQ
HOFFMAN F44WBFG Box Connector, 4 x 4 inch Size, Epoxy, Steel | CH8KPZ F44WBFG-----
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HOFFMAN F22WB Box Connector Industrial Steel Ύψος 2.50 ιντσών x Μήκος 2.50 ιντσών
€70.21 /μονάδα