Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HOFFMAN F1212GCPNK Πλάκα κλεισίματος χάλυβα 12 ίντσες Ύψος x 12 ίντσες Μήκος | AG2TGX 32FN66

HOFFMAN F1212GCPNK Πλάκα κλεισίματος χάλυβας 12 ίντσες ύψος x 12 ίντσες μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG2TGX Μοντέλο: F1212GCPNKCross Ref: 32FN66

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€68.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλάκα κλεισίματος καλωδίων
φινίρισμαANSI 61 Grey Polyester Powder Finish
ΛειτουργίαΧρησιμοποιείται για τη σφράγιση του τέρματος σε τμήμα Wireway ή Run
Ύψος12 "
Μήκος12 "
ΥλικόΑτσάλι
Τύπος περιβλήματος NEMA1
ΧαρακτηριστικάΣυρματόσχοινα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.746
Ύψος πλοίου (cm)1.91
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ8536908010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Με / Χωρίς νοκ-άουτ (Χωρίς νοκ-άουτ)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΛειτουργίαΎψοςΜήκοςΤύπος περιβλήματος NEMAΤιμή
HOFFMAN F44LP Πλάκα κλεισίματος Wireway Steel 4 ίντσες Ύψος x 4 ίντσες Μήκος | AG2RYV 32FL84 F44LPANSI 61 Grey Polyester Powder FinishΧρησιμοποιείται για τη σφράγιση του τέρματος σε τμήμα Wireway ή Run4"4"12€108.47
HOFFMAN F22LP Πλάκα κλεισίματος χάλυβα Ind 2.50 ίντσες Ύψος x 2.50 ίντσες Μήκος | AG2TDW 32FL64 F22LPANSI 61 Γκρι σκόνη πολυεστέραΧρησιμοποιείται για τη σφράγιση του τέρματος ενός τμήματος Wireway ή μιας εκτέλεσης2.5 "2.5 "12€87.19
HOFFMAN F66LP Πλάκα κλεισίματος χάλυβα 6 ιντσών Ύψος x 6 ιντσών Μήκος | AG2TET 32FM06 F66LPANSI 61 Γκρι σκόνη πολυεστέραΧρησιμοποιείται για τη σφράγιση του τέρματος ενός τμήματος Wireway ή μιας εκτέλεσης6"6"12€130.25
HOFFMAN F88LP Πλάκα κλεισίματος Wireway Steel 8 ίντσες Ύψος x 8 ίντσες Μήκος | AG2TEZ 32FM15 F88LPANSI 61 Grey Polyester Powder FinishΧρησιμοποιείται για τη σφράγιση του τέρματος σε τμήμα Wireway ή Run8"8"12€169.68
HOFFMAN F22WP Πλάκα κλεισίματος Χάλυβας 2.50 ίντσες Ύψος x 2.50 ίντσες Μήκος | AG2TFD 32FM22 F22WPANSI 61 Grey Polyester Powder FinishΧρησιμοποιείται για τη σφράγιση του τέρματος σε τμήμα Wireway ή Run2.5 "2.5 "12€51.17
HOFFMAN F44WP Πλάκα κλεισίματος Wireway Steel 4 ίντσες Ύψος x 4 ίντσες Μήκος | AG2TFR 32FM40 F44WPANSI 61 Grey Polyester Powder FinishΧρησιμοποιείται για τη σφράγιση του τέρματος σε τμήμα Wireway ή Run4"4"12€85.47
HOFFMAN F66WP Πλάκα κλεισίματος Wireway Steel 6 ίντσες Ύψος x 6 ίντσες Μήκος | AG2TGB 32FM55 F66WPANSI 61 Grey Polyester Powder FinishΧρησιμοποιείται για τη σφράγιση του τέρματος σε τμήμα Wireway ή Run6"6"12€89.79

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HOFFMAN F1212GCPNK Πλάκα κλεισίματος χάλυβας 12 ίντσες ύψος x 12 ίντσες μήκος
€68.70 /μονάδα