Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HOFFMAN ASG10X8X4NK Μεταλλικό κουτί έλξης 10 ίντσες Ύψος x 8 ίντσες πλάτος | AG2RLR 32FG66

HOFFMAN Περίβλημα ASG10X8X4NK Μεταλλικό κουτί έλξης 10 ίντσες Ύψος x 8 ίντσες πλάτος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2RLR Μοντέλο: ASG10X8X4NKCross Ref: 32FG66

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€63.79 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικό κουτί
Βασικό υλικόΜεταλλικός
ΧρώμαΓκρί
Βάθος4"
Τύπος καλύμματος περιβλήματοςΒιδώστε
φινίρισμαΓαλβανιζέ
Ύψος10 "
Εκτίμηση IP30
Knockouts / Χωρίς νοκ-άουτΧωρίς νοκ άουτ
ΥλικόΆνθρακα
Μεταλλικό μετρητή16, 14, 12
ΒάσηΤοίχος
Αξιολόγηση NEMA1
Πλάτος8"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.871
Ύψος πλοίου (cm)17.78
Μήκος πλοίου (cm)27.94
Πλάτος πλοίου (cm)24.61
Κωδικός ΕΣ8538100000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςφινίρισμαΎψοςKnockouts / Χωρίς νοκ-άουτΠλάτοςΤιμή
HOFFMAN ASE6X6X4NK Μεταλλικό κουτί έλξης 6 ίντσες Ύψος x 6 ίντσες πλάτος x 4 ίντσες βάθος | AG2QRK 32FG43 ΑΣΕ6Χ6Χ4ΝΚ4"ANSI 61 Σκόνη πολυεστέρα6"Χωρίς νοκ άουτ6"€40.79
HOFFMAN ASE6X6X6 Μεταλλικό κουτί έλξης 6 ίντσες Ύψος x 6 ίντσες πλάτος x 6 ίντσες βάθος | AG2QRL 32FG44 ASE6X6X66"ANSI 61 Σκόνη πολυεστέρα6"Νοκ-άουτ6"€50.73
HOFFMAN ASG6X6X6NK Μεταλλική βίδα περίβλημα βίδα σε ύψος 6 ίντσες | AG2QRN 32FG46 ASG6X6X6NK6"Γαλβανιζέ6"Χωρίς νοκ άουτ6"€42.05
HOFFMAN ASE6X6X6NK Μεταλλικό κουτί έλξης 6 ιντσών πλάτος Ip30 | AG2QRP 32FG47 ΑΣΕ6Χ6Χ6ΝΚ6"ANSI 61 Σκόνη πολυεστέρα6"Χωρίς νοκ άουτ6"€49.01
HOFFMAN ASE8X6X4NK Μεταλλικό κουτί έλξης 8 ίντσες Ύψος x 4 ίντσες βάθος | AG2QRT 32FG50 ΑΣΕ8Χ6Χ4ΝΚ4"ANSI 61 Σκόνη πολυεστέρα8"Χωρίς νοκ άουτ6"€53.92
HOFFMAN ASG4X4X4NK Μεταλλικό κουτί έλξης 4 ιντσών Ύψος άνθρακας χάλυβας | AG2RKQ 32FG34 ASG4X4X4NK4"Γαλβανιζέ4"Χωρίς νοκ άουτ4"€31.43
HOFFMAN ASE4X4X4NK Μεταλλικό κουτί έλξης Κάλυμμα από ανθρακούχο χάλυβα Ip30 | AG2RKR 32FG35 ΑΣΕ4Χ4Χ4ΝΚ4"ANSI 61 Σκόνη πολυεστέρα4"Χωρίς νοκ άουτ4"€32.59

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HOFFMAN Περίβλημα ASG10X8X4NK Μεταλλικό κουτί έλξης 10 ίντσες Ύψος x 8 ίντσες πλάτος
€63.79 /μονάδα