Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HOFFMAN AEK115 Σετ κλειδαριάς ηλεκτρικός τύπος μιας πόρτας | AG2RFB 32FF16

HOFFMAN AEK115 Κιτ Interlock Ηλεκτρικό Μονόθυρο Τύπου

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2RFB Μοντέλο: AEK115Cross Ref: 32FF16
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
€665.07 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚιτ Interlock
ΥλικόΑτσάλι
ΥποκατηγορίαΑξεσουάρ κλειδώματος
ΧαρακτηριστικάElectrical

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.657
Ύψος πλοίου (cm)5.72
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)8.26
Κωδικός ΕΣ8301406060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Το κιτ κλειδώματος Hoffman AEK115 χρησιμοποιείται με κουτιά διακλάδωσης μεγάλου μεγέθους, περιβλήματα τύπου 12 με μία πόρτα, περιβλήματα τύπου 4 και 4x με μία πόρτα και δύο πόρτες. Αυτή η κλειδαριά εμποδίζει το άνοιγμα της πόρτας του περιβλήματος όταν ενεργοποιείται. Τοποθετείται στο κάλυμμα ή στην πόρτα των περιβλημάτων και διατηρεί UL τύπου 4, 4X και 12 όταν ακολουθούνται οι σωστές οδηγίες εγκατάστασης.

Χαρακτηριστικά:

  • Το κιτ ενδοκλειδώματος Hoffman AEK115 διαθέτει χαλύβδινη κατασκευή με επιμεταλλωμένο φινίρισμα για δομική ακαμψία και αντίσταση στη διάβρωση σε εκτεθειμένες επιφάνειες.
  • Αυτό το κιτ κλειδώματος διαθέτει ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες για συνεχή λειτουργία και για αντοχή στη βιομηχανική κατάχρηση.
  • Είναι συσκευασμένο με πλάκα κρούσης, οδηγίες και διάταξη ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας για τοποθέτηση στο πεδίο.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • RoHS
  • Το REACH
  • UL
  • CSA

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πώς να εγκαταστήσετε αυτό το κιτ κλειδώματος;

A.

  • Τοποθετήστε στο εσωτερικό της πόρτας του περιβλήματος μέσω των ίδιων βιδών που συγκρατούν τη λαβή της πόρτας στη θέση της.
  • Συνδέστε την πλάκα κρούσης στο υπάρχον συγκρότημα ασφάλισης.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
HOFFMAN AEKDF Interlock Kit Elec Μονόπορτα/Δίθυρα | AG2RFF 32FF20 ΑΕΚΔΦ€279.64

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HOFFMAN AEK115 Κιτ Interlock Ηλεκτρικό Μονόθυρο Τύπου
€665.07 /μονάδα