HOFFMAN A8836RT Αντιολισθητικό κάλυμμα Καλώδιο καλωδίων 8 ίντσες πλάτος x 8 ίντσες Ύψος | AH3HLT 32FP16

HOFFMAN Κάλυμμα καλωδίωσης A8836RT Slip-On 8 ίντσες Πλάτος x 8 ίντσες ύψος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH3HLT Μοντέλο: A8836RTCross Ref: 32FP16

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€454.48 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλωδίωση
ΕξώφυλλοSlip-On
φινίρισμαANSI 61 Grey Polyester Powder Finish
Ύψος8"
Μήκος3ft.
ΥλικόΑτσάλι
Αξιολόγηση NEMA3R
Πλάτος8"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 15.75
Ύψος πλοίου (cm)22.23
Μήκος πλοίου (cm)99.06
Πλάτος πλοίου (cm)22.86
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Με / Χωρίς νοκ-άουτ: Χωρίς νοκ-άουτ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜήκοςΠλάτοςΤιμή
HOFFMAN A121224RT Αντιολισθητικό κάλυμμα Καλώδιο καλωδίων 12 ίντσες Πλάτος x 12 ίντσες AH3HLB 32FP01 Α121224RT12 "2"12 "€660.02
HOFFMAN A121236RT Αντιολισθητικό κάλυμμα Καλώδιο καλωδίων 12 ίντσες πλάτος x 12 ίντσες Ύψος | AH3HLC 32FP02 Α121236RT12 "3ft.12 "€933.37
HOFFMAN A121248RT Αντιολισθητικό κάλυμμα Καλώδιο καλωδίων 12 ίντσες πλάτος x 12 ίντσες Ύψος | AH3HLD 32FP03 Α121248RT12 "4ft.12 "€1,079.94
HOFFMAN A121272RT Αντιολισθητικό κάλυμμα Καλώδιο καλωδίων 12 ίντσες πλάτος x 12 ίντσες Ύψος | AH3HLE 32FP04 Α121272RT12 "6"12 "€1,427.93
RFQ
HOFFMAN A4412RT Αντιολισθητικό κάλυμμα Καλώδιο καλωδίων 4 ίντσες πλάτος x 4 ίντσες Ύψος | AH3HLF 32FP05 Α4412RT4"1"4"€129.85
HOFFMAN A4424RT Αντιολισθητικό κάλυμμα Καλώδιο καλωδίων 4 ίντσες πλάτος x 4 ίντσες Ύψος | AH3HLG 32FP06 Α4424RT4"2"4"€189.92
HOFFMAN A4436RT Αντιολισθητικό κάλυμμα Καλώδιο καλωδίων 4 ίντσες πλάτος x 4 ίντσες Ύψος AH3HLH 32FP07 Α4436RT4"3ft.4"€242.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HOFFMAN Κάλυμμα καλωδίωσης A8836RT Slip-On 8 ίντσες Πλάτος x 8 ίντσες ύψος
€454.48 /μονάδα