HOFFMAN A16N12BLP Μεταλλικό περίβλημα 16 ίντσες Ύψος x 12 ίντσες πλάτος x 8.62 ίντσες βάθος | AG2QNE 32FA54

HOFFMAN A16N12BLP Μεταλλικό περίβλημα 16 ίντσες Ύψος x 12 ίντσες πλάτος x 8.62 ίντσες βάθος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2QNE Μοντέλο: A16N12BLPCross Ref: 32FA54

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€470.10 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠερίφραξη
Βασικό υλικόΜεταλλικός
ΧρώμαΓκρί
Βάθος8.62 "
Χαρακτηριστικά κάλυψης περιβλήματοςΒιδωτή βίδα
Τύπος καλύμματος περιβλήματοςκρεμαστός
φινίρισμαANSI 61 Σκόνη πολυεστέρα
ΤσιμούχαNeoprene
Ύψος16 "
Εσωτερικό πάνελ32FT09
Εκτίμηση IP30
Knockouts / Χωρίς νοκ-άουτΧωρίς νοκ άουτ
ΥλικόΆνθρακα
Μεταλλικό μετρητή12, 14
ΒάσηΤοίχος
Αξιολόγηση NEMA1
Πλάτος12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.4025
Ύψος πλοίου (cm)22.86
Μήκος πλοίου (cm)43.18
Πλάτος πλοίου (cm)32.39
Κωδικός ΕΣ8538100000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΕσωτερικό πάνελΠλάτοςΤιμή
HOFFMAN A20N20ALP Μεταλλικό περίβλημα 20 ίντσες Ύψος x 20 ίντσες πλάτος x 6.62 ίντσες βάθος | AG2QKZ 32FA51 A20N20ALP6.62 "20 "32FT1320 "€622.72
HOFFMAN A36N24BLP Μεταλλικό περίβλημα 36 ίντσες Ύψος x 24 ίντσες πλάτος x 8.62 ίντσα βάθος | AG2QLA 32FA52 A36N24BLP8.62 "36 "32FT1924 "€933.21
HOFFMAN A16N12ALP Μεταλλικό περίβλημα 16 ίντσες Ύψος x 12 ίντσες πλάτος x 6.62 ίντσες Βάθος | AG2QND 32FA53 A16N12ALP6.62 "16 "32FT0912 "€433.78
HOFFMAN A16N16ALP Μεταλλικό περίβλημα 16 ίντσες Ύψος x 16 ίντσες πλάτος x 6.62 ίντσες βάθος | AG2QNF 32FA55 A16N16ALP6.62 "16 "32FT1116 "€482.93
HOFFMAN A20N16ALP Μεταλλικό περίβλημα Ύψος 20 ίντσες x 16 ίντσες πλάτος x 6.62 ίντσες βάθος | AG2QNG 32FA56 A20N16ALP6.62 "20 "32FT1216 "€524.82
HOFFMAN A20N16BLP Μεταλλικό περίβλημα Ύψος 20 ίντσες x 16 ίντσες πλάτος x 8.62 ίντσα βάθος | AG2QNH 32FA57 A20N16BLP8.62 "20 "32FT1216 "€608.38
HOFFMAN A20N20BLP Μεταλλικό περίβλημα 20 ίντσες Ύψος x 20 ίντσες πλάτος x 8.62 ίντσες βάθος | AG2QNJ 32FA58 A20N20BLP8.62 "20 "32FT1320 "€646.39

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HOFFMAN A16N12BLP Μεταλλικό περίβλημα 16 ίντσες Ύψος x 12 ίντσες πλάτος x 8.62 ίντσες βάθος
€470.10 /μονάδα