HOFFMAN A161410CH Μεταλλικό κουτί διακλάδωσης 16 Ύψος x 14 Π x 10 Βάθος | AG2RAQ 32FD98

HOFFMAN A161410CH Μεταλλικό κουτί διακλάδωσης 16" Ύψος x 14" Π x 10" Βάθος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2RAQ Μοντέλο: A161410CHCross Ref: 32FD98

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€543.03 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠερίβλημα κουτιού διακλάδωσης
Βασικό υλικόΜεταλλικός
ΧρώμαΓκρί
Βάθος10 "
Τύπος καλύμματος περιβλήματοςΑρθρωτός σφιγκτήρας
φινίρισμαANSI 61 Σκόνη πολυεστέρα
ΤσιμούχαNeoprene
Ύψος16 "
Εσωτερικό πάνελ32 FR69
Εκτίμηση IP65
Knockouts / Χωρίς νοκ-άουτΧωρίς νοκ άουτ
ΥλικόΆνθρακα
Μεταλλικό μετρητή14, 16
ΒάσηΤοίχος
Αξιολόγηση NEMA12, 13
Πλάτος14 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.9025
Ύψος πλοίου (cm)29.21
Μήκος πλοίου (cm)53.34
Πλάτος πλοίου (cm)38.74
Κωδικός ΕΣ8536908030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΕσωτερικό πάνελΕίδοςΠλάτοςΤιμή
HOFFMAN A404CH Μεταλλικό κουτί διακλάδωσης 4 ίντσες ύψος x 4 ίντσες πλάτος x 3 ίντσες βάθος | AG2QZR 32FD76 A404CH3"4"-Περίβλημα κουτιού διακλάδωσης4"€134.36
HOFFMAN A4044CH Μεταλλικό κουτί διακλάδωσης 4 ίντσες ύψος x 4 ίντσες πλάτος x 4 ίντσες βάθος | AG2QZT 32FD77 A4044CH4"4"-Περίβλημα κουτιού διακλάδωσης4"€138.69
HOFFMAN A604CH Μεταλλικό κουτί διακλάδωσης 6 ίντσες Ύψος x 4 ίντσες πλάτος x 3 ίντσες βάθος | AG2QZU 32FD78 A604CH3"6"32 FR89Περίβλημα κουτιού διακλάδωσης4"€150.68
HOFFMAN A6044CH Μεταλλικό κιβώτιο διακλάδωσης 6 ίντσες ύψος x 4 ίντσες πλάτος x 4 ίντσες βάθος | AG2QZV 32FD79 A6044CH4"6"32 FR89Περίβλημα κουτιού διακλάδωσης4"€158.76
HOFFMAN A606CH Μεταλλικό κουτί διακλάδωσης 6 ίντσες ύψος x 6 ίντσες πλάτος x 4 ίντσες βάθος | AG2QZW 32FD80 A606CH4"6"32 FR66Περίβλημα κουτιού διακλάδωσης6"€171.91
HOFFMAN A806CH Μεταλλικό κουτί διακλάδωσης 8 ίντσες Ύψος x 6 ίντσες πλάτος μεντεσέδες | AG2QZX 32FD81 A806CH3.5 "8"32 FR93Περίβλημα κουτιού διακλάδωσης6"€181.52
HOFFMAN A8066CH Μεταλλικό κουτί διακλάδωσης 8 ίντσες ύψος x 6 ίντσες πλάτος x 6 ίντσες βάθος | AG2QZY 32FD82 A8066CH6"8"32 FR93Περίβλημα κουτιού διακλάδωσης6"€219.10

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HOFFMAN A161410CH Μεταλλικό κουτί διακλάδωσης 16" Ύψος x 14" Π x 10" Βάθος
€543.03 /μονάδα