HILMAN ROLLERS KRS-40-SLP Εξοπλισμός Roller Kit 80000 Lb. Περιστρεφόμενος | AF2NET 6W043

HILMAN ROLLERS KRS-40-SLP Equipment Roller Kit 80000 Lb. Στροφέας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2NET Μοντέλο: KRS-40-SLPCross Ref: 6W043

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,863.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξοπλισμός Roller Kit
λαβή Μήκος48 "
Χωρητικότητα φορτίου80,000 λίβρες
Αριθμός κυλίνδρων4
συνολικό ύψος5.25 "
Συνολικό μήκος10.5 "
συνολικό πλάτος5.75 "
Μήκος κυλίνδρου10-1 / 2 "
Τύπος κυλίνδρουΣτροφέας

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 101.25
Ύψος πλοίου (cm)28.96
Μήκος πλοίου (cm)74.93
Πλάτος πλοίου (cm)41.66
Κωδικός ΕΣ8431390080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλολαβή ΜήκοςΧωρητικότητα φορτίουσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
HILMAN ROLLERS RS-120-SLP Εξοπλισμός Roller Kit 240000 Lb. Περιστρεφόμενος | AC2UHW 2MWK3 RS-120-SLP60 "240,000 λίβρες8"15 "8"€8,764.88
HILMAN ROLLERS RS-200-SLP Εξοπλισμός Roller Kit 400000 Lb. Περιστρεφόμενο | AC2UHX 2MWK4 RS-200-SLP60 "400,000 λίβρες8 15 / 16 "21 "8"€12,087.36
HILMAN ROLLERS KNRS-4-4S Εξοπλισμός Roller Kit 8000 Lb. Περιστρεφόμενος | AC2UHY 2MWK5 KNRS-4-4S30 "8000 λίβρες3 15 / 16 "6.5 "4.125 "€2,384.92
HILMAN ROLLERS KNRS-8-SLP Εξοπλισμός Roller Kit 16000 Lb. Περιστρεφόμενος | AC2UHZ 2MWK6 KNRS-8-SLP48 "16,000 λίβρες5"10.5 "5.75 "€3,280.92
HILMAN ROLLERS KNRS-12-SLP Εξοπλισμός Roller Kit 24000 Lb. Περιστρεφόμενος | AC2UJA 2MWK7 KNRS-12-SLP48 "24,000 λίβρες5.25 "10.5 "5.75 "€3,681.63
HILMAN ROLLERS KNRS-24-SLP Εξοπλισμός Roller Kit 48000 Lb. Περιστρεφόμενος | AC2UJB 2MWK8 KNRS-24-SLP48 "48,000 λίβρες5.125 "12.75 "6.375 "€4,260.80
HILMAN ROLLERS KRS-15-SLP Εξοπλισμός Roller Kit 30000 Lb. Περιστρεφόμενος | AD2WNR 3VH82 KRS-15-SLP48 "30,000 λίβρες5"10.5 "5.75 "€3,446.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HILMAN ROLLERS KRS-40-SLP Equipment Roller Kit 80000 Lb. Στροφέας
€3,863.51 /μονάδα