HI-TECH DURAVENT 0337-0125-0001-60 Εύκαμπτος σωλήνας αγωγών 1 1/4 Id | AC3ENQ 2RY15

HI-TECH DURAVENT 0337-0125-0001-60 Σωλήνας αγωγών 1 1/4 Κωδ.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3ENQ Μοντέλο: 0337-0125-0001-60Σταυρός: 2RY15

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€83.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒιομηχανικός σωλήνας αγωγών
Ακτίνα κάμψης1.2 "
ΧρώμαΜαύρη
Μέσα Dia.1.25 "
Μήκος25ft.
ΥλικόΘερμοπλαστικό καουτσούκ
Μέγιστη. Ροή80 cfm
Μέγιστη. Πίεση10 psi
Αριθμός τεμαχίων2
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 βαθμούς έως 250 βαθμούς F
Βαθμολογία κενού28 "Hg

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.8
Ύψος πλοίου (cm)32
Μήκος πλοίου (cm)32.26
Πλάτος πλοίου (cm)32.51
Κωδικός ΕΣ3917390050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑκτίνα κάμψηςΜέσα Dia.Μέγιστη. ΡοήΜέγιστη. ΠίεσηΒαθμολογία κενούΤιμή
HI-TECH DURAVENT 0337-0100-0001-60 Σωλήνας αγωγών 1 ίντσας Αναγν. AC3ENP 2RY13 0337-0100-0001-600.9 "1"65 cfm10 psi28 "Hg€73.99
HI-TECH DURAVENT 0337-0150-0001-60 Εύκαμπτος σωλήνας αγωγών 1 1/2 Id | AC3ENR 2RY17 0337-0150-0001-601.5 "1.5 "105 cfm10 psi28 "Hg€93.78
HI-TECH DURAVENT 0337-0200-0001-60 Σωλήνας αγωγών 2 ιντσών Αναγν. AC3ENT 2RY19 0337-0200-0001-602"2"170 cfm10 psi28 "Hg€116.69
HI-TECH DURAVENT 0337-0250-0001-60 Σωλήνας αγωγού 2 1/2 Id | AC3ENV 2RY21 0337-0250-0001-602.5 "2.5 "210 cfm9 psi28 "Hg€132.17
HI-TECH DURAVENT 0337-0300-0001-60 Σωλήνας αγωγού 3 ιντσών Αναγν. AC3ENW 2RY23 0337-0300-0001-602.9 "3"305 cfm7 psi28 "Hg€185.25
HI-TECH DURAVENT 0337-0400-0001-60 Σωλήνας αγωγού 4 ιντσών Αναγνωριστικό | AC3ENX 2RY25 0337-0400-0001-603.9 "4"520 cfm6 psi28 "Hg€230.76
HI-TECH DURAVENT 0337-0500-0001-60 Σωλήνας αγωγού 5 ιντσών Αναγν. AC3ENY 2RY27 0337-0500-0001-604.9 "5"695 cfm5 psi18 "Hg€298.61

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HI-TECH DURAVENT 0337-0125-0001-60 Σωλήνας αγωγών 1 1/4 Κωδ.
€83.11 /μονάδα