Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HELICOIL A3585-4EN375 Ένθετο ασφάλισης με βίδα, χοντρό, 1/4-20 Μέγεθος σπειρώματος, Nitronic 60, 100PK | CH3WZE

HELICOIL A3585-4EN375 Ένθετο ασφάλισης με βίδα, χοντρό, 1/4-20 Μέγεθος σπειρώματος, Nitronic 60, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CH3WZE Μοντέλο: A3585-4EN375

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€205.89 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕισαγωγή κλειδώματος
Μέγεθος τρυπανιούH
Δωρεάν Coil Dia.0.32 "
Εισαγωγή μήκους0.375 "
ΥλικόΝιτρονική 60
Πακέτο Ποσότητα100
Σκληρότητα RockwellC43-C50
Αντοχή σε εφελκυσμό200000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Μέγεθος νήματος1 / 4-20
Τύπος νημάτωνΚλείδωμα με βίδα , UNC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)9.4
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Το ένθετο ασφάλισης βιδών Helicoil A3585-4EN375 χρησιμοποιείται για την εγκατάσταση συνδετήρων με σπείρωμα σε μέταλλα, πολυμερή, ξύλο και σύνθετα υλικά, επισκευάζοντας απογυμνωμένες / κατεστραμμένες οπές με σπειρώματα ή δημιουργώντας ασφαλείς οπές με σπείρωμα. Διαθέτει κατασκευή Nitronic 60 για μεγαλύτερη αντοχή και αντοχή στη φθορά. Προσφέρει μειωμένο χρόνο διακοπής λειτουργίας και κόστος συντήρησης και αποτρέπει τη χαλάρωση / περιστροφική περιστροφή του συνδεδεμένου συνδετήρα. Αυτό το ένθετο κλειδώματος Nitronic 60 Helicoil είναι ιδανικό για εφαρμογές αυτοκινήτων, αεροδιαστημικής, ηλεκτρονικών και συντήρησης.

Χαρακτηριστικά:

  • Το ένθετο ασφάλισης βιδών Helicoil A3585-4EN375 ασφαλίζει θετικά τους συνδετήρες με σπείρωμα χρησιμοποιώντας τα εύκαμπτα εσωτερικά σπειρώματα ασφάλισης που συγκρατούν τον συνδετήρα σαν μπουλόνι ή βίδα, αποτρέποντας τη χαλάρωση λόγω κραδασμών ή κραδασμών.
  • Αυτά τα εσωτερικά σπειρώματα ασφάλισης χρησιμοποιούν ροπή αυτοασφάλισης στον συνδετήρα χρησιμοποιώντας μια σειρά από χορδές σε ένα ή περισσότερα από τα ένθετα.
  • Αυτό το ένθετο έχει ένα άγκιστρο / δόντιο στο άκρο του σώματός του για ευκολία στην τοποθέτηση.
  • Η κλειδαριά με βίδα επιτρέπει την τακτική αφαίρεση και επανασυναρμολόγηση του συνδετήρα χωρίς σημαντική απώλεια ροπής.
  • Αυτό το ένθετο κλειδώματος Nitronic 60 Helicoil με ελεύθερο μέγεθος 0.32 ιντσών έχει εσωτερικό σπείρωμα UNC μεγέθους 1/4-20 με κατεύθυνση σπειρώματος δεξιά.
  • Η κατασκευή του Nitronic 60 έχει αντοχή σε εφελκυσμό 200000 psi και σκληρότητα βράχου C43-C50 για χρήση σε μεταλλικά υλικά.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • NASM 8846
  • MA1565
  • MIL-N-25027

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πώς να εγκαταστήσετε αυτό το ελικοειδές ένθετο κλειδώματος Helicoil A3585-4EN375;

A.

  • Ανοίξτε μια τρύπα κατάλληλου μεγέθους στο υλικό ή αφαιρέστε το κατεστραμμένο σπείρωμα από μια ήδη προετοιμασμένη τρύπα χρησιμοποιώντας ένα κατάλληλο τρυπάνι.
  • Χρησιμοποιήστε ένα εργαλείο βρύσης / κτυπήματος για να περάσετε με σπείρωμα / ξαναβιδώστε την τρύπα στο υλικό.
  • Χρησιμοποιήστε ένα εργαλείο εγκατάστασης για να τυλίγετε το ένθετο μέσα στην τρύπα.
  • Χρησιμοποιήστε μια ράβδο ή μια διάτρηση για να αφαιρέσετε το άγκιστρο / το δόντιο και να επιτρέψετε την ελεύθερη διέλευση του συνδετήρα.
  • Οι συνδετήρες μπορούν τώρα να εγκατασταθούν σε αυτό το ένθετο Nitronic 60 Helicoil.

Ε. Μπορεί να αφαιρεθεί αυτό το ένθετο κλειδώματος Nitronic 60 Helicoil μετά την εγκατάσταση;

Α. Ναι, αυτό το ένθετο μπορεί να αφαιρεθεί χρησιμοποιώντας ένα εργαλείο αφαίρεσης που το ξετυλίγει προς την αντίθετη κατεύθυνση από αυτή που χρησιμοποιήθηκε κατά την εγκατάσταση. Αυτό το ελικοειδές ένθετο κλειδώματος επιτρέπει τη συναρμολόγηση και την αποσυναρμολόγηση των συνδετήρων πολλές φορές.

Ε. Γιατί ορισμένα ένθετα σπειρώματος έχουν διάμετρο μεγαλύτερη από την τρύπα πριν την εγκατάσταση;

A. Τα επιλεγμένα ένθετα σπειρώματος έχουν ελαφρώς μεγαλύτερη διάμετρο από τη διάμετρο της τρύπας με τρύπημα πριν από την εγκατάσταση, καθώς το εργαλείο εγκατάστασης μειώνει τη διάμετρο του προπορευόμενου πηνίου όταν εφαρμόζει ροπή στο δόντιο / κρίκο του ένθετου για εύκολη εγκατάσταση. Μόλις τοποθετηθεί το ένθετο με σπείρωμα, λειτουργεί σαν ελατήριο και επεκτείνεται προς τα έξω πάνω στο υλικό για ισχυρή αγκύρωση.

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HELICOIL A3585-4EN375 Ένθετο ασφάλισης με βίδα, χοντρό, 1/4-20 Μέγεθος σπειρώματος, Nitronic 60, 100PK
€205.89 /πακέτο