Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HELICOIL 3591-4CNW500S Ένθετο κλειδώματος με ταιριαστή βίδα, λεπτό, 1/4-28 Μέγεθος σπειρώματος, ανοξείδωτο χάλυβα, τροφοδοσία λωρίδων, 500PK | CH3XAL

HELICOIL 3591-4CNW500S Ένθετο κλειδώματος με ταιριαστή βίδα, λεπτό, 1/4-28 Μέγεθος σπειρώματος, ανοξείδωτο χάλυβα, τροφοδοσία λωρίδων, 500PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CH3XAL Μοντέλο: 3591-4CNW500S

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€988.73 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕισαγωγή κλειδώματος
Μέγεθος τρυπανιούG
ΤροφήΤροφοδοσία ταινίας
φινίρισμαΛιπαντικό ξηρής ταινίας
Δωρεάν Coil Dia.0.316 "
Εισαγωγή μήκους0.5 "
Υλικό304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Πακέτο Ποσότητα500
Σκληρότητα RockwellC43-C50
Αντοχή σε εφελκυσμό200000 σε 250000 PSI
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Μέγεθος νήματος1 / 4-28
Τύπος νημάτωνΚλείδωμα με βίδες, UNF

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.945
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)39.37
Πλάτος πλοίου (cm)39.37
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HELICOIL 3591-4CNW500S Ένθετο κλειδώματος με ταιριαστή βίδα, λεπτό, 1/4-28 Μέγεθος σπειρώματος, ανοξείδωτο χάλυβα, τροφοδοσία λωρίδων, 500PK
€988.73 /πακέτο