Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HEDLAND H617-025-R Ροόμετρο 2 Fnpt 2-25 Gpm | AE9KPF 6KFD4

HEDLAND H617-025-R Ροόμετρο 2 Fnpt 2-25 Gpm

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE9KPF Μοντέλο: H617-025-RCross Ref: 6KFD4
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
€799.54 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρητής ροής
Ακρίβεια5%
Επιμελητήριο ΥλικόΡάντελ (R)
Μέγεθος σύνδεσης2 FNPT
ΣυναρμολόγησηΟρείχαλκος
Υλικό ροήςΝερό
Εύρος ροής1-7 gpm
Εύρος ροής @ GPM νερού2-25
Εύρος ροής @ GPM / LPM2 σε 25 / 10 σε 95
Μέγ. GPM25
Ύψος3"
Στέγαση ΥλικόΡάντελ (R)
Μήκος8 11 / 16 "
Μέγιστη. Πίεση325 psi
Μέγιστη. Θερμ.250 F
Μέγιστη. Ιξώδες1 CST
Πτώση πίεσης - 100% Ροή (PSI)2.25
Υλικό σφραγίδαςΜπόνα Ν
Ειδική βαρύτητα1
ΧαρακτηριστικάΜεταβλητή περιοχή
Πλάτος3"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.7145
Ύψος πλοίου (cm)13.03
Μήκος πλοίου (cm)34.29
Πλάτος πλοίου (cm)13.97
Κωδικός ΕΣ9026104000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Θερμ.ΑκρίβειαΜέγεθος σύνδεσηςΥλικό σφραγίδαςΠλάτοςΕύρος ροήςΎψοςΣτέγαση ΥλικόΤιμή
HEDLAND H201A-005 Ροόμετρο 05-0.5 / 0.2-1.9 Gpm / lpm | AD8YUM 4NMV1 Η201Α-005240 F+/- 7% πλήρης κλίμακα1/4 FNPTViton1 11 / 16 ".05 έως 0.5 gpm1.875 "Αλουμίνιο€468.96
HEDLAND H201A-010 Ροόμετρο 0.1-1.0 / 0.5-3.75 Gpm / lpm | AD8YUN 4NMV2 Η201Α-010240 F+/- 7% πλήρης κλίμακα1/4 FNPTViton1 11 / 16 "0.1 έως 1 gpm1.875 "Αλουμίνιο€473.05
HEDLAND H201A-020 Ροόμετρο 0.2-2.0 / 1-7.5 Gpm / lpm | AD8YUP 4NMV3 Η201Α-020240 F+/- 7% πλήρης κλίμακα1/4 FNPTViton1 11 / 16 "0.2 έως 2 gpm1.875 "Αλουμίνιο€471.07
HEDLAND H600A-002 Ροόμετρο 0.2-2.0 / 1-7.5 Gpm / lpm | AD8YUQ 4NMV4 Η600Α-002240 F+/- 2% πλήρης κλίμακαΣΑΕ 10 "Viton2 1 / 16 "0.2 έως 2 gpm2.375 "Αλουμίνιο€549.45
HEDLAND H600A-005 Ροόμετρο 0.5-5.0 / 2-19 Gpm / lpm | AD8YUR 4NMV5 Η600Α-005240 F+/- 2% πλήρης κλίμακαΣΑΕ 10 "Viton2 1 / 16 "0.5 έως 5 gpm2.375 "Αλουμίνιο€540.33
HEDLAND H600A-010 Ροόμετρο 1.0-10 / 5-38 Gpm / lpm | AD8YUT 4NMV6 Η600Α-010240 F+/- 2% πλήρης κλίμακαΣΑΕ 10 "Viton2 1 / 16 "1 έως 10 gpm2.375 "Αλουμίνιο€549.45
HEDLAND H600A-015 Ροόμετρο 1.0-15 / 4-56 Gpm / lpm | AD8YUU 4NMV7 Η600Α-015240 F+/- 2% πλήρης κλίμακαΣΑΕ 10 "Viton2 1 / 16 "1 έως 15 gpm2.375 "Αλουμίνιο€558.50

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HEDLAND H617-025-R Ροόμετρο 2 Fnpt 2-25 Gpm
€799.54 /μονάδα