Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HEDLAND H201A-005 Ροόμετρο 05-0.5 / 0.2-1.9 Gpm / lpm | AD8YUM 4NMV1

HEDLAND H201A-005 Ροόμετρο 05-0.5 / 0.2-1.9 Gpm/lpm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8YUM Μοντέλο: H201A-005Cross Ref: 4NMV1
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
€468.96 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρητής ροής
Ακρίβεια+/- 7% πλήρης κλίμακα
Επιμελητήριο Υλικόαλουμίνιο
Μέγεθος σύνδεσης1/4 FNPT
Υλικό ροήςΥγρά πετρελαίου
Εύρος ροής.05 έως 0.5 gpm
Εύρος ροής @ GPM / LPM05 έως 0.5 / 0.2 έως 1.9
Ύψος1.875 "
Στέγαση ΥλικόΑλουμίνιο
Μήκος4 13 / 16 "
Μέγιστη. Πίεση3500 psi
Μέγιστη. Θερμ.240 F
Πτώση πίεσης - 100% Ροή (PSI)5.00
Πτώση πίεσης - 50% Ροή (PSI)3.00
Υλικό σφραγίδαςViton
Ειδική βαρύτητα0.876
ΧαρακτηριστικάΜεταβλητή περιοχή
Πλάτος1 11 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2475
Ύψος πλοίου (cm)6.1
Μήκος πλοίου (cm)15.75
Πλάτος πλοίου (cm)6.86
Κωδικός ΕΣ9026104000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Θερμ.ΑκρίβειαΜέγεθος σύνδεσηςΥλικό σφραγίδαςΠλάτοςΕύρος ροήςΎψοςΣτέγαση ΥλικόΤιμή
HEDLAND H201A-010 Ροόμετρο 0.1-1.0 / 0.5-3.75 Gpm / lpm | AD8YUN 4NMV2 Η201Α-010240 F+/- 7% πλήρης κλίμακα1/4 FNPTViton1 11 / 16 "0.1 έως 1 gpm1.875 "Αλουμίνιο€473.05
HEDLAND H201A-020 Ροόμετρο 0.2-2.0 / 1-7.5 Gpm / lpm | AD8YUP 4NMV3 Η201Α-020240 F+/- 7% πλήρης κλίμακα1/4 FNPTViton1 11 / 16 "0.2 έως 2 gpm1.875 "Αλουμίνιο€471.07
HEDLAND H600A-002 Ροόμετρο 0.2-2.0 / 1-7.5 Gpm / lpm | AD8YUQ 4NMV4 Η600Α-002240 F+/- 2% πλήρης κλίμακαΣΑΕ 10 "Viton2 1 / 16 "0.2 έως 2 gpm2.375 "Αλουμίνιο€549.45
HEDLAND H600A-005 Ροόμετρο 0.5-5.0 / 2-19 Gpm / lpm | AD8YUR 4NMV5 Η600Α-005240 F+/- 2% πλήρης κλίμακαΣΑΕ 10 "Viton2 1 / 16 "0.5 έως 5 gpm2.375 "Αλουμίνιο€540.33
HEDLAND H600A-010 Ροόμετρο 1.0-10 / 5-38 Gpm / lpm | AD8YUT 4NMV6 Η600Α-010240 F+/- 2% πλήρης κλίμακαΣΑΕ 10 "Viton2 1 / 16 "1 έως 10 gpm2.375 "Αλουμίνιο€549.45
HEDLAND H600A-015 Ροόμετρο 1.0-15 / 4-56 Gpm / lpm | AD8YUU 4NMV7 Η600Α-015240 F+/- 2% πλήρης κλίμακαΣΑΕ 10 "Viton2 1 / 16 "1 έως 15 gpm2.375 "Αλουμίνιο€558.50
HEDLAND H601A-001 Ροόμετρο Gpm / lpm 0.1-1.0 / 0.5-3.75 | AD8YUV 4NMV8 Η601Α-001240 F+/- 2% πλήρης κλίμακα1/2 FNPTViton2 1 / 16 "0.1 έως 1 gpm2.375 "Αλουμίνιο€547.58

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HEDLAND H201A-005 Ροόμετρο 05-0.5 / 0.2-1.9 Gpm/lpm
€468.96 /μονάδα