Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HEDLAND H526-005 Διακόπτης ροής Dc Κλείδωμα | AD8YYW 4NNG5

HEDLAND H526-005 Διακόπτης ροής Ασφάλιση Dc

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD8YYW Μοντέλο: H526-005Cross Ref: 4NNG5

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€294.76 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης ροής
Connector4-Pin (Κατηγορία προστασίας IP65)
Ελάχ. ΡεύμαΜέγιστο 25 mA
Αξιολόγηση NEMA12 και 13 (IP65)
Θερμοκρασία λειτουργίας.33 έως 158 F
ΧαρακτηριστικάΜάνταλο DC
Τάση10-30 VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)6.1
Μήκος πλοίου (cm)16
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ9026104000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Βαθμολογίες επαφών (1A @ 30 VDC, 0.5 @ 125VAC Ανθεκτικό φορτίο)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕλάχ. ΡεύμαΘερμοκρασία λειτουργίας.Τιμή
HEDLAND H526-006 Διακόπτης ροής Dc Κλείδωμα | AE9MMZ 6KVU3 H526-00625mA32 έως 158 F€314.74

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HEDLAND H526-005 Διακόπτης ροής Ασφάλιση Dc
€294.76 /μονάδα