HEAT WAGON HVF310 Τορπίλη θερμαντήρα 254 400 BtuH | AJ2JAR 5PFX0

HEAT WAGON HVF310 Torpedo Heater 254 400 BtuH

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2JAR Μοντέλο: HVF310Cross Ref: 5PFX0

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€7,493.19 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘερμάστρα τορπιλών με λάδι
Ροή αέρα2500 CFM
Ενισχυτές AC12
Έξοδος BtuH254,400
Ενσωματωμένος θερμοστάτηςΟχι
καλώδιο Μήκος12 "
Τύπος καυσίμουJP-8 / Jet A Fuel, # 1 / # 2 Diesel, Κηροζίνη
Περιοχή θέρμανσης13,000 τετραγωνικά πόδια.
Ύψος38 "
Hz60
Μήκος69 "
Διαμόρφωση βύσματος NEMA5-15
Χαρακτηριστικά ΑσφαλείαςΦωτοηλεκτρικός αισθητήρας φλόγας, προστασία διακόπτη υπερθέρμανσης και διακόπτης πίεσης αέρα
Χωρητικότητα Δεξαμενής35.7 gal.
Τάση120 VAC
Πλάτος28 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 145.152
Ύψος πλοίου (cm)111.76
Μήκος πλοίου (cm)167.64
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Χώρα ΠροέλευσηςIT

Λεπτομέρειες:

    • Κατανάλωση καυσίμου: 2.28 gph
    • Ώρες σε ένα γέμισμα: 16

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡοή αέραΕνισχυτές ACΈξοδος BtuHΎψοςΜήκοςΠλάτοςΤιμή
HEAT WAGON HVF110 Τορπιλική θερμάστρα 91 900 BtuH | AJ2JAP 5PFW8 HVF110880 cfm691,90031 "49 "20 "€4,847.31
HEAT WAGON HVF210 Τορπίλη θερμαντήρα 174 900 BtuH | AJ2JAQ 5PFW9 HVF2101530 cfm9174,90038 "57 "23 "€6,059.06

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HEAT WAGON HVF310 Torpedo Heater 254 400 BtuH
€7,493.19 /μονάδα