HEAT WAGON HVF210 Τορπίλη θερμαντήρα 174 900 BtuH | AJ2JAQ 5PFW9

HEAT WAGON HVF210 Torpedo Heater 174 900 BtuH

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2JAQ Μοντέλο: HVF210Cross Ref: 5PFW9

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€6,059.06 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘερμάστρα τορπιλών με λάδι
Ροή αέρα1530 cfm
Ενισχυτές AC9
Έξοδος BtuH174,900
Ενσωματωμένος θερμοστάτηςΟχι
καλώδιο Μήκος12 "
Τύπος καυσίμουJP-8 / Jet A Fuel, # 1 / # 2 Diesel, Κηροζίνη
Περιοχή θέρμανσης8800 τετραγωνικά πόδια.
Ύψος38 "
Hz60
Μήκος57 "
Διαμόρφωση βύσματος NEMA5-15
Χαρακτηριστικά ΑσφαλείαςΦωτοηλεκτρικός αισθητήρας φλόγας, προστασία διακόπτη υπερθέρμανσης και διακόπτης πίεσης αέρα
Χωρητικότητα Δεξαμενής27.7 gal.
Τάση120 VAC
Πλάτος23 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 109.3176
Ύψος πλοίου (cm)96.27
Μήκος πλοίου (cm)139.7
Πλάτος πλοίου (cm)55.88
Χώρα ΠροέλευσηςIT

Λεπτομέρειες:

    • Κατανάλωση καυσίμου: 1.48 gph
    • Ώρες σε ένα γέμισμα: 19

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡοή αέραΕνισχυτές ACΈξοδος BtuHΎψοςΜήκοςΠλάτοςΤιμή
HEAT WAGON HVF110 Τορπιλική θερμάστρα 91 900 BtuH | AJ2JAP 5PFW8 HVF110880 cfm691,90031 "49 "20 "€4,847.31
HEAT WAGON HVF310 Τορπίλη θερμαντήρα 254 400 BtuH | AJ2JAR 5PFX0 HVF3102500 CFM12254,40038 "69 "28 "€7,493.19

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HEAT WAGON HVF210 Torpedo Heater 174 900 BtuH
€6,059.06 /μονάδα