HEAT WAGON HVF110 Τορπιλική θερμάστρα 91 900 BtuH | AJ2JAP 5PFW8

HEAT WAGON HVF110 Torpedo Heater 91 900 BtuH

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ2JAP Μοντέλο: HVF110Cross Ref: 5PFW8

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,847.31 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘερμάστρα τορπιλών με λάδι
Ροή αέρα880 cfm
Ενισχυτές AC6
Έξοδος BtuH91,900
Ενσωματωμένος θερμοστάτηςΟχι
καλώδιο Μήκος12 "
Τύπος καυσίμουJP-8 / Jet A Fuel, # 1 / # 2 Diesel, Κηροζίνη
Περιοχή θέρμανσης4600 τετραγωνικά πόδια.
Ύψος31 "
Hz60
Μήκος49 "
Διαμόρφωση βύσματος NEMA5-15
Χαρακτηριστικά ΑσφαλείαςΦωτοηλεκτρικός αισθητήρας φλόγας, προστασία διακόπτη υπερθέρμανσης και διακόπτης πίεσης αέρα
Χωρητικότητα Δεξαμενής17.2 gal.
Τάση120 VAC
Πλάτος20 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 65.772
Ύψος πλοίου (cm)71.12
Μήκος πλοίου (cm)114.3
Πλάτος πλοίου (cm)45.72
Χώρα ΠροέλευσηςIT

Λεπτομέρειες:

    • Κατανάλωση καυσίμου: 0.80 gph
    • Ώρες σε ένα γέμισμα: 22

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡοή αέραΕνισχυτές ACΈξοδος BtuHΎψοςΜήκοςΠλάτοςΤιμή
HEAT WAGON HVF210 Τορπίλη θερμαντήρα 174 900 BtuH | AJ2JAQ 5PFW9 HVF2101530 cfm9174,90038 "57 "23 "€6,059.06
HEAT WAGON HVF310 Τορπίλη θερμαντήρα 254 400 BtuH | AJ2JAR 5PFX0 HVF3102500 CFM12254,40038 "69 "28 "€7,493.19

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HEAT WAGON HVF110 Torpedo Heater 91 900 BtuH
€4,847.31 /μονάδα