Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HAYWARD RV2200TE Ρυθμιζόμενη ανακουφιστική βαλβίδα 2 ιντσών 25 Psi Cpvc | AC9MYA 3HMF8

HAYWARD RV2200TE Ρυθμιζόμενη ανακουφιστική βαλβίδα 2 ίντσας 25 Psi Cpvc

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9MYA Μοντέλο: RV2200TECross Ref: 3HMF8
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
€2,281.98 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμιζόμενη βαλβίδα ανακούφισης
Υλικό σώματοςCPVC
Υλικό δίσκουCPVC
Εργοστασιακή πίεση25 psi
Μέγεθος εισόδου2"
Τύπος εισόδουFNPT
Μέγεθος εξόδου2"
Τύπος εξόδουFNPT
συνολικό ύψος15.5 "
Συνολικό μήκος5"
Εύρος πίεσης5 έως 75 psi
Υλικό καθίσματοςEPDM
Υλικό ελατηρίουΕπικαλυμμένο ανοξείδωτο ατσάλι
Θερμ. Εύρος40 βαθμοί έως 140 βαθμοί F
Μοχλός δοκιμήςΟχι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.9575
Ύψος πλοίου (cm)11.94
Μήκος πλοίου (cm)43.69
Πλάτος πλοίου (cm)16.26
Κωδικός ΕΣ8481400000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος εισόδουΜέγεθος εξόδουσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΥλικό καθίσματοςΤιμή
HAYWARD RV2050T Ρυθμιζόμενη βαλβίδα ανακούφισης 1/2 ίντσας 25psi Cpvc | AC9MXK 3ΗME3 RV2050T1 / 2 "1 / 2 "6.75 "2 5 / 7 "FPM€1,144.53
HAYWARD RV2075T Ρυθμιζόμενη βαλβίδα ανακούφισης 3/4 ίντσες 25psi Cpvc | AC9MXL 3ΗΜΕ4 RV2075T3 / 4 "3 / 4 "6.875 "3.125 "FPM€1,264.40
HAYWARD RV2100T Ρυθμιζόμενη βαλβίδα ανακούφισης 1 ίντσα 25 Psi Cpvc | AC9MXM 3HME5 RV2100T1"1"8.75 "3.5 "FPM€1,500.08
HAYWARD RV2150T Ρυθμιζόμενη Βαλβίδα Ανακούφισης 1-1/2 ίντσας 25 Psi | AC9MXN 3HME6 RV2150T1.5 "1.5 "13.25 "4 5 / 16 "FPM€1,946.88
HAYWARD RV2200T Ρυθμιζόμενη Βαλβίδα Ανακούφισης 2 ίντσας 25 Psi Cpvc | AC9MXP 3HME7 RV2200T2"2"15.5 "5"FPM€2,254.22
HAYWARD RV2050TE Ρυθμιζόμενη βαλβίδα ανακούφισης 1/2 ίντσας 25psi Cpvc | AC9MXW 3HMF4 RV2050TE1 / 2 "1 / 2 "6.75 "2 5 / 7 "EPDM€1,129.29
HAYWARD RV2075TE Ρυθμιζόμενη βαλβίδα ανακούφισης 3/4 ίντσες 25psi Cpvc | AC9MXX 3ΗΜF5 RV2075TE3 / 4 "3 / 4 "6.875 "3.125 "EPDM€1,239.95

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HAYWARD RV2200TE Ρυθμιζόμενη ανακουφιστική βαλβίδα 2 ίντσας 25 Psi Cpvc
€2,281.98 /μονάδα