PARKER Κοίλο εξάγωνο βύσμα, χάλυβας άνθρακα


Φίλτρα
Μέγεθος σύνδεσης: Μ 22x1.5 , Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας: 2321-9137 Ψη , Min. Θερμοκρασία λειτουργίας: -40 Deg C Χάλυβας, -60 Deg C SS , Σχήμα: Κενό φις για θύρες , Στυλ: Αρσενικό μετρικό σπείρωμα -ED-σφραγίδα , Tube Outside Dia.: 6-42 mm
ΣτυλΜοντέλοΥλικό σώματοςΤύπος σύνδεσηςΕξάγωνο μέγεθοςΕίδοςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναΘερμ. ΕύροςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
4 PHH-S
ΆνθρακαMNPT1 / 4 "Κοίλο εξάγωνο βύσμα8000 psi1 / 4 "-20 βαθμούς έως 800 βαθμούς F€8.30
A
6 PHH-S
ΆνθρακαMNPT5 / 16 "Κοίλο εξάγωνο βύσμα7600 psi3 / 8 "-20 βαθμούς έως 800 βαθμούς F€8.33
B
VSTI22X1.5EDCF
Χάλυβας άνθρακα με επιχρωμίωση χωρίς χρώμιο-6Μετρικός25 / 64 "Βύσμα5800 psiΜ22 x 1-1 / 2-65 βαθμούς έως 250 βαθμούς F€21.77

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;