Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΦΙΛΤΡΑ HASTINGS AF954 Στοιχείο φίλτρου αέρα / πάνελ 11-1 / 2 Μήκος ίντσας | AC3ZRR 2ΧWR8

HASTINGS FILTERS AF954 Στοιχείο/πίνακας φίλτρου αέρα Μήκος 11-1/2 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3ZRR Μοντέλο: AF954Cross Ref: 2XWR8

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€3.20 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦίλτρο αέρα
Σχεδιασμός φίλτρου αέραΠίνακας
Ύψος1 21 / 32 "
Μήκος11.5 "
Πλάτος7.031 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5103
Ύψος πλοίου (cm)33.02
Μήκος πλοίου (cm)19.05
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8421310000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜήκοςΠλάτοςΤιμή
ΦΙΛΤΡΑ HASTINGS AF1198 Στοιχείο φίλτρου αέρα / πάνελ 11-13 / 32 ίντσες Μήκος | AC3ZRQ 2ΧWR7 AF11981 31 / 32 "11 13 / 32 "7.593€10.38
ΦΙΛΤΡΑ HASTINGS AF951 Στοιχείο φίλτρου αέρα / πάνελ 9-17 / 32 ίντσες Μήκος | AC3ZRU 2XWT2 AF9511 9 / 16 "9 17 / 32 "9 17 / 32 "€2.72
ΦΙΛΤΡΑ HASTINGS AF1077 Στοιχείο φίλτρου αέρα / πάνελ 12-19 / 32 Μήκος ίντσας | AC3ZRZ 2XWT8 AF10771 13 / 32 "12.5939 11 / 32 "€5.49
ΦΙΛΤΡΑ HASTINGS AF481 Στοιχείο φίλτρου αέρα / πάνελ 12-19 / 32 ίντσες Μήκος | AC3ZTE 2XWU5 AF4811.625 "12.5935 29 / 32 "€2.34
ΦΙΛΤΡΑ HASTINGS AF1062 Στοιχείο φίλτρου αέρα / πάνελ 10-7 / 16 Μήκος ίντσας | AC3ZTJ 2XWU9 AF10621 5 / 16 "10.437 "6.593€3.06
HASTINGS FILTERS AF975 Στοιχείο/πάνελ φίλτρου αέρα 10-31/32 ίντσες Μήκος | AC3ZTK 2XWX1 AF9751 23 / 32 "10 31 / 32 "7.38 "€5.05
HASTINGS FILTERS AF1085 Στοιχείο/πίνακας φίλτρου αέρα 9-3/4 ίντσες Μήκος | AC3ZTN 2XWX4 AF10852 3 / 32 "9.75 "8.25 "€5.81

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HASTINGS FILTERS AF954 Στοιχείο/πίνακας φίλτρου αέρα Μήκος 11-1/2 ίντσας
€3.20 /μονάδα