Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HASSAY SAVAGE CO. 662025 Rotary Hex Punch 2.5mm Cut L 5/32 | AA3RTX 11U101

HASSAY SAVAGE CO. 662025 Rotary Hex Punch 2.5mm Cut L 5/32

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA3RTX Μοντέλο: 662025Cross Ref: 11U101

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€106.42 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριστροφική εξάγωνη διάτρηση
Μέγεθος τρυπανιούHex Size Plus 2%
ΥλικόΧΑΛΥΒΑ HSS
Μέγιστη. Μήκος κοπής5 / 32 "
Συνολικό μήκος1.25 "
Πιλότος Ντί.Hex Size Plus 2%
Μέγεθος2.5 "
Ανοχή+.001 -.000 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0284
Ύψος πλοίου (cm)1.91
Μήκος πλοίου (cm)5.72
Πλάτος πλοίου (cm)1.91
Κωδικός ΕΣ8207600030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΜέγεθοςΤιμή
HASSAY SAVAGE CO. 66002 Rotary Hex Punch .051 Cut L 5/64 | AA3RND 11T989 660021.25 "0.051 "€107.15
HASSAY SAVAGE CO. 66004 Rotary Hex Punch 1/16 Cut L 3/32 | AA3RNE 11T990 660041.25 "1 / 16 "€106.60
HASSAY SAVAGE CO. 66005 Rotary Hex Punch 5/64 Cut L 7/64 | AA3RNF 11T991 660051.25 "5 / 64 "€108.57
HASSAY SAVAGE CO. 66006 Rotary Hex Punch 3/32 Cut L 9/64 | AA3RNG 11T992 660061.25 "3 / 32 "€106.58
HASSAY SAVAGE CO. 66007 Rotary Hex Punch 7/64 Cut L 5/32 | AA3RNH 11T993 660071.25 "7 / 64 "€106.58
HASSAY SAVAGE CO. 66008 Rotary Hex Punch 1/8 Cut L 3/16 | AA3RNJ 11T994 660081.25 "1 / 8 "€106.58
HASSAY SAVAGE CO. 66009 Rotary Hex Punch 9/64 Cut L 7/32 | AA3RNK 11T995 660091.25 "9 / 64 "€106.58

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HASSAY SAVAGE CO. 662025 Rotary Hex Punch 2.5mm Cut L 5/32
€106.42 /μονάδα