HASSAY SAVAGE CO.

Η Hassay Savage Company, που ιδρύθηκε το 1969, κατασκευάζει εργαλεία κοπής από χάλυβα υψηλής ταχύτητας ικανά να δημιουργούν ακριβείς κοπές σε πολλές διαμορφώσεις, ενώ παράγουν λεία φινιρίσματα επιφανειών. Με έδρα τη Μασαχουσέτη των ΗΠΑ, η μάρκα ωφελεί τις βιομηχανίες αυτοκινήτων, αεροδιαστημικής, κατασκευών και εξόρυξης. Δείτε Περισσότερα

Φίλτρα

μηχανική κατεργασία

μηχανική κατεργασία Φίλτρα

Εργαλεία κοπής μηχανώνΠροβολή όλων

  • Εσωτερικοί περιστροφικοί κοχλίες

    Περιστρεφόμενες χαλύβδινες στροφές υψηλής ταχύτητας που χρησιμοποιούνται με βίδες, CNC και ελβετικά μηχανήματα για κοπή υψηλής ακριβείας Μπορεί να κόψει τετράγωνα και εξαγωνικά σχήματα σε τυφλές τρύπες και είναι διαθέσιμα σε διαφορετικά μετρικά / αυτοκρατορικά μεγέθη και μήκη

  • Keyway Broach Μπους

    Κολάρο και απλοί δακτύλιοι κατασκευασμένοι από ατσάλι υψηλής ταχύτητας που χρησιμοποιούνται για να διατηρούν σωστά την ευθυγράμμιση ενός κοχλία κλειδιού και να εξασφαλίζουν άκαμπτη και ακριβή κοπή των κλειδιών. Διατίθεται σε διαφορετικά στυλ broach και μεγέθη μετρικού / SAE

  • Σύνολα Keyway Broach

    Κιτ μπλοκαρίσματος Keyway, συμπεριλαμβανομένων καρφίτσες, δακτύλιοι και ρολά σε πλαστική θήκη χρησιμοποιείται με χειροκίνητες και υδραυλικές πρέσες για την κοπή κλειδιών υψηλής ακρίβειας. Διατίθεται σε διαφορετικά στυλ καρφίτσας και μεγέθη κοπής κλειδιού

  • Keyway Broach Shims

    Τοποθετούνται μεταξύ του κοχλία και του δακτυλίου, και αφήστε το broach να κόψει βαθιές εγκοπές. Χρησιμοποιείται με πολλαπλές διόδους για να αντισταθμίσει το πάχος που αφαιρείται κατά την κοπή

  • Μπρουζ

    Μπρελόκ και τυποποιημένες προεξοχές που σπρώχνουν το υλικό για να δημιουργήσουν ακριβείς οπές σε σχήμα κλειδιού. Κατασκευασμένο από χάλυβα υψηλής ταχύτητας και διατίθεται σε τετράγωνες, εξάγωνες και άλλες μορφές οπών

Εργαλείο συγκράτησηςΠροβολή όλων

  • Αξεσουάρ περιστροφικής βάσης

    Περιλαμβάνει μια ποικιλία βυσμάτων σε μεγέθη που κυμαίνονται από 1/2 έως 5/8 ίντσες και έχουν διαμέτρους στελέχους 0.5 ίντσες, 0.75 ίντσες και 8 mm. Χρησιμοποιείται με περιστροφικές βάσεις

  • Περιστρεφόμενοι κάδοι

    Χρησιμοποιείται με περιστροφικές προεξοχές κατά την κοπή για να διατηρείται συνεπής ο έλεγχος της διαδικασίας κατά τη λειτουργία. Βοηθήστε να τοποθετήσετε το εργαλείο κοπής σε γωνία 1 μοιρών σε σχέση με το κεντρικό άξονα του τεμαχίου

Σχετικά με τη HASSAY SAVAGE CO.

Ο εκτενής κατάλογος της Hassay Savage περιλαμβάνει μπρελόκ για μπρελόκ, εσωτερικές περιστροφικές καρφίτσες, δακτυλίους για μπρελόκ, περιστροφικές θήκες για μπρελόκ, ροδέλες για μπρελόκ και αξεσουάρ περιστροφικής θήκης για μπρελόκ. Της μάρκας σετ μπρελόκ δημιουργήστε ακριβείς κλειδαριές στις οπές των ροδέλων, των γραναζιών, των τροχαλιών και των εξαρτημάτων που είναι τοποθετημένα στον άξονα για εφαρμογές κατεργασίας μετάλλων. Έχουν θερμικά επεξεργασμένη κατασκευή από χάλυβα υψηλής ταχύτητας για ελαχιστοποίηση της φθοράς. Αυτά τα κιτ περιλαμβάνουν απλούς δακτυλίους, καρφίτσες και θήκες αποθήκευσης/μεταφοράς. Hassay Savage μπρελόκ μπρελόκ Τοποθετούνται μεταξύ του αυλακιού και του δακτυλίου για να επιτραπεί στην αυλάκωση να κόψει βαθιές σχισμές. Χρησιμοποιούνται με καρφίτσες κλειδιών πολλαπλών περασμάτων για να αντισταθμίσουν το πάχος που αφαιρέθηκε κατά την κοπή.

Πράγματα που πρέπει να λάβετε υπόψη

επιλέξτε ταχυδρομικά τέλη

Αυτά τα προϊόντα Hassay Savage είναι μικρού μεγέθους. Ενδέχεται να απαιτούν προσεκτική συσκευασία καθώς ορισμένα αντικείμενα μπορεί να καταστραφούν κατά την αποστολή. Ως εκ τούτου, αυτά τα είδη παραδίδονται με ταχυμεταφορική αποστολή και αεροπορική μεταφορά για ελάχιστο χρόνο διακοπής λειτουργίας.

Συχνές Ερωτήσεις

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα από τη χρήση μπρελόκ Hassay Savage;

Οι μπρελόκ της μάρκας είναι σχεδιασμένες για ακρίβεια και ακρίβεια και μπορούν να παράγουν υποδοχές κλειδαριάς με σφιχτές ανοχές και υψηλό βαθμό επαναληψιμότητας. Είναι επίσης ανθεκτικά και μακράς διαρκείας, παρέχοντας αξιόπιστη απόδοση ακόμη και σε περιβάλλοντα παραγωγής μεγάλου όγκου.

Πώς χρησιμοποιούνται τα μπρελόκ της Hassay Savage;

Οι καρφίτσες κλειδαριάς της μάρκας χρησιμοποιούνται σε μια μηχανή κοπής, η οποία χρησιμοποιεί μια κίνηση έλξης για να τραβήξει την αυλάκωση μέσα από το τεμάχιο εργασίας. Η μπρελόκ κόβει τη σχισμή του μπρελόκ καθώς τραβιέται μέσα από το τεμάχιο εργασίας και η τελική μπρελόκ προσαρμόζεται στις ακριβείς διαστάσεις της μπρελόκ.

Σε τι χρησιμεύουν οι περιστροφικές θήκες για μπουρνούζια Hassay Savage;

Η μάρκα περιστροφικές θήκες για καρφίτσα βοηθήστε τους χρήστες να τοποθετήσουν το εργαλείο κοπής σε γωνία 1 μοίρας σε σχέση με τον κεντρικό άξονα του τεμαχίου εργασίας για να επιτύχουν ακριβείς κοπές.

Μοναδικά προϊόντα αποκλειστικά