Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HARRIS INDUSTRIES LB16847W Ρολό ταινίας σήμανσης κινδύνου 6 ιντσών W 180 πόδια Μήκος | AF4LGW 9ACD6

HARRIS INDUSTRIES LB16847W Ρολό ταινίας σήμανσης κινδύνου 6 ιντσών W 180 πόδια μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF4LGW Μοντέλο: LB16847WCross Ref: 9ACD6

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€67.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤαινία προειδοποίησης ασφαλείας
ΧρώμαΆσπρο
Μήκος180ft.
ΥλικόΠίεση ευαίσθητο συγκολλητικό βινύλιο
πρότυποΣτερεά
ShapeΡολό
Πλάτος6"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.98
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)13.97
Κωδικός ΕΣ3919102055
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΜήκοςΥλικόπρότυποΠλάτοςΤιμή
HARRIS INDUSTRIES LB16846G Ταινία σήμανσης κινδύνου Ρολό 4 ίντσες W 180 πόδια μήκος | AC9RXF 3JPV3 LB16846GΠράσινο180ft.Πίεση ευαίσθητο συγκολλητικό βινύλιοΣτερεά4"€38.09
HARRIS INDUSTRIES LB11574B Hazard Marking Tape Roll 4 "W 180 ft L | AC9RYY 3JRX1 LB11574BΜπλε180ft.Πίεση ευαίσθητο συγκολλητικό βινύλιοΣτερεά4"€45.02
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ HARRIS LB11571MG Ταινία σήμανσης κινδύνου Roll 2 Inch W 54 Feet Μήκος | AD3FFA 3YRX5 LB11571MGΜατζέντα / Κίτρινο54ft.Πίεση ευαίσθητο συγκολλητικό βινύλιοΡιγέ2"€21.67
HARRIS INDUSTRIES LB11571OR Σήμανση επικινδυνότητας Ταινία ρολό 2 ίντσες W 54 πόδια AD3FFB 3YRX8 LB11571ORΠορτοκαλί / Μαύρο54ft.Πίεση ευαίσθητο συγκολλητικό βινύλιοΡιγέ2"€21.67
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ HARRIS LB11572MG Ρολό σήμανσης κινδύνου 3 ίντσες W 54 Μήκος ποδιών | AD3FFC 3YRY2 LB11572MGΜατζέντα / Κίτρινο54ft.Πίεση ευαίσθητο συγκολλητικό βινύλιοΡιγέ3"€31.40
HARRIS INDUSTRIES LB11572OR Σήμανση επικινδύνου Ταινία Ρολό 3 ίντσες W 54 Μήκος ποδιών | AD3FFD 3YRY5 LB11572ORΠορτοκαλί / Μαύρο54ft.Πίεση ευαίσθητο συγκολλητικό βινύλιοΡιγέ3"€31.40
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ HARRIS LB11573BL Ρολό σήμανσης κινδύνου 1 ίντσα W 180 Μήκος ποδιών | AD3FFE 3YRY8 LB11573BLΜαύρη180ft.Πίεση ευαίσθητο συγκολλητικό βινύλιοΣτερεά1"€10.38

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HARRIS INDUSTRIES LB16847W Ρολό ταινίας σήμανσης κινδύνου 6 ιντσών W 180 πόδια μήκος
€67.37 /μονάδα