Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HARRIS INDUSTRIES LB24901 Βέλος Ταινίας Σήμανσης Πλάτος 4 ιντσών - Πακέτο 50 | ΑΦ3ΠΕΥ 8ΑΕΕ7

HARRIS INDUSTRIES LB24901 Βέλος ταινίας σήμανσης Πλάτος 4 ιντσών - Πακέτο 50

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3PEY Μοντέλο: LB24901Κωδ. Cross: 8AEE7

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€103.12 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤαινία σήμανσης Glow-in-the-Dark
ΧρώμαΠράσινο / Φωσφορίζον
Λάμπει έως1 έως 2 ώρες.
ΥλικόVinyl
πρότυποΣτερεά
Shapeβέλος
Πλάτος4"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2025
Ύψος πλοίου (cm)11.43
Μήκος πλοίου (cm)9.4
Πλάτος πλοίου (cm)9.4
Κωδικός ΕΣ3919905060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΠλάτοςPkg. Ποσ.Τιμή
HARRIS INDUSTRIES GT15 Σήμανση Ταινία Βέλος 3 ίντσες Πλάτος - Πακέτο 50 | AF3PEX 8AEE6 GT15Κίτρινο / πράσινο φωσφορίζον3"50€1,293.02

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HARRIS INDUSTRIES LB24901 Βέλος ταινίας σήμανσης Πλάτος 4 ιντσών - Πακέτο 50
€103.12 /πακέτο