Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HARRIS 3001315 Ειδικός αγωγός ρυθμιστή αερίου 1/4 ίντσες Fnpt | AF9KLG 30AA81

HARRIS 3001315 Specialty Gas Regulator Pipeline 1/4 Inch Fnpt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9KLG Μοντέλο: 3001315Cross Ref: 30AA81

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€433.77 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕιδικός ρυθμιστής αερίου
Σώμα Dia.2.125 "
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Συντελεστής όγκου0.17
Παράδοση0 έως 15 psig
Εύρος πίεσης παράδοσης0 έως 15 psi
Υλικό διαφράγματοςNeoprene
Υπηρεσία φυσικού αερίουΜη διαβρωτικό
Μέγεθος μετρητή2"
Πίεση παροχής μετρητών30 psig
Σύνδεση εισόδου1/4 "FNPT
Μέγιστη. Πίεση εισόδου3000 psig
Σύνδεση εξόδου1/4 "FNPT
Συνολικό μήκος5.25 "
Πρακτική άσκησημονόκλινο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.8
Ύψος πλοίου (cm)24.13
Μήκος πλοίου (cm)24.13
Πλάτος πλοίου (cm)24.13
Κωδικός ΕΣ8481100090

Λεπτομέρειες:

    • Τύπος προμήθειας ρυθμιστή (Αγωγός)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡυθμός ροήςΣώμα Dia.Υλικό σώματοςΥπηρεσία φυσικού αερίουΠίεση παροχής μετρητώνΣύνδεση εισόδουΥλικόΜέγιστη. Πίεση εισόδουΤιμή
HARRIS KH1000 Ρυθμιστής αερίου 401c Co2 320 Cga 0-15 Psi | AD6PMG 46Z474 KH1000600 SCFH (ΑΕΡΑ)2.125 "Επιχρωμιωμένος ορείχαλκοςΔιοξείδιο του άνθρακα30 PSICGA-320Επιχρωμιωμένος ορείχαλκος3000 psi€518.60
HARRIS KH1001 Ρυθμιστής αερίου 401c Co2 320 Cga 0-50 Psi | AD6PMH 46Z475 KH10011200 SCFH (ΑΕΡΑ)2.125 "Επιχρωμιωμένος ορείχαλκοςΔιοξείδιο του άνθρακα100 PSICGA-320Επιχρωμιωμένος ορείχαλκος3000 psi€517.36
HARRIS KH1002 Ρυθμιστής αερίου 401c Co2 320 Cga 0-125 Psi | AD6PMJ 46Z476 KH10022500 SCFH (ΑΕΡΑ)2.125 "Επιχρωμιωμένος ορείχαλκοςΔιοξείδιο του άνθρακα200 PSICGA-320Επιχρωμιωμένος ορείχαλκος3000 psi€503.12
HARRIS KH1003 Ρυθμιστής αερίου 401c H2 350 Cga 0-15 Psi | AD6PMK 46Z477 KH1003600 SCFH (ΑΕΡΑ)2.125 "Επιχρωμιωμένος ορείχαλκοςΥδρογόνο30 PSICGA-350Επιχρωμιωμένος ορείχαλκος3000 psi€518.60
HARRIS KH1004 Ρυθμιστής αερίου 401c H2 350 Cga 0-50 Psi | AD6PML 46Z478 KH10041200 SCFH (ΑΕΡΑ)2.125 "Επιχρωμιωμένος ορείχαλκοςΥδρογόνο100 PSICGA-350Επιχρωμιωμένος ορείχαλκος3000 psi€526.35
HARRIS KH1005 Ρυθμιστής αερίου 401c H2 350 Cga 0-125 Psi | AD6PMM 46Z479 KH10052500 SCFH (ΑΕΡΑ)2.125 "Επιχρωμιωμένος ορείχαλκοςΥδρογόνο200 PSICGA-350Επιχρωμιωμένος ορείχαλκος3000 psi€503.12
HARRIS KH1006 Ρυθμιστής αερίου 401c H2 350 Cga 0-250 Psi | AD6PMN 46Z480 KH10064500 SCFH (ΑΕΡΑ)2.125 "Επιχρωμιωμένος ορείχαλκοςΥδρογόνο400 PSICGA-350Επιχρωμιωμένος ορείχαλκος3000 psi€574.94

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HARRIS 3001315 Specialty Gas Regulator Pipeline 1/4 Inch Fnpt
€433.77 /μονάδα